Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-1263992 Herst.-Nr.: EAC5 EAN/GTIN: 4017212024669 |
| |
|
| | |
| Die witterungsgeführte Aufladesteuerung erlaubt den wirtschaftlichen und komfortablen Betrieb von Wärmespeichern. Die benötigte Aufladung wird anhand der Außentemperatur automatisch ermittelt. KOMFORTMERKMALE: Die Aufladesteuerung lässt sich in den Grundfunktionen als zentrales Steuergerät nutzen. Das selbstlernende Steuerprogramm erlaubt lange Freigabezeiten. Es kann zwischen mehreren Betriebsarten gewählt werden, die sich einfach über eine Wochen-Zeitschaltuhr programmieren lassen. Das Aufladesignal wird wahlweise als AC- oder DC-Signal übermittelt. INSTALLATION: Die Aufladesteuerung wird auf der Hutschiene im Schaltschrank bzw. in der Verteilung montiert. Ausführung: Universalsteuerung, Anwendung: Wärmespeicher, Anzeigeart: LCD, mit Fühler: true, Anzahl der Laderegelkreise: 1, Steuerleistung: 230 W, Abgesenkte Aufladung einstellbar: true, Witterungsabhängige Steuerung: true, ED-System: 37...80%, Sommerlogik: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Stiebel Eltron Deutschl.Vertr. GmbH | Produkt Typ: | EAC5 | Ident Code: | 202466 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 450,62* | € 516,46* | | | | Lager 5497 | | | | | | Frei Haus | ab € 458,21* | € 521,60* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 460,50* | € 524,63* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 470,85* | € 538,81* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 482,83* | € 551,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|