| |
|
| Artikel-Nr.: 549-7610917250554 Herst.-Nr.: 25055 EAN/GTIN: 7610917250554 |
| |
|
| | |
| JURA CLARIS Pro Smart+ Filterpatronen Wasserfilter für Tankversion; max. 300 l bei 10° d. H.,
Der Nachfolger des Artikels Jura Claris Pro Smart , Artikelnummer. 72819, Alte EAN: 7610917728190 Filterkapazität
CLARIS liefert das ideale Wasser für perfekte Kaffeespezialitäten. Die Kapazität einer Filterpatrone hängt dabei vom Wasserhärtegrad ab. - bei 1-10° dH: bis 300l
- bei 11-12° dH: bis 240l
- bei 13-15° dH: bis 180l
- bei 16-20° dH: bis 120l
- bei 21-25° dH: bis 95l
- bei 26-30° dH: bis 80l
Der intelligente Wasserfilter Kaffee besteht zu 98 Prozent aus Wasser. Entsprechend elementar ist dessen perfekte Qualität für ein vollendetes Kaffeeergebnis. Mit CLARIS Pro Smart+ revolutioniert JURA die Wasserfiltration. Erstmals kommuniziert nämlich ein Vollautomat* dank moderner RFID-Technologie (RFID = Radio-frequency Identification) permanent mit dem Filter. Er erkennt, ob ein Filter eingesetzt ist und aktiviert automatisch den entsprechenden Modus. Laufend sammelt er Informationen zur Filternutzung und meldet, wenn die Kapazität erschöpft ist. Dadurch gestaltet sich nicht bloß der Filterwechsel so einfach wie nie, CLARIS Pro Smart+ kann auch seine Wirksamkeit ideal entfalten. Für jedes Leitungswasser geeignet CLARIS Pro Smart+ funktioniert nach dem professionellen Aufstromprinzip und filtert stets exakt jene Menge Wasser, die gerade für die Zubereitung benötigt wird. Dank der bahnbrechenden Formel sind die Filterpatronen für jedes Leitungswasser weltweit hervorragend geeignet. Das angepasste Granulat filtert Kalk auf eine stets optimale Menge (auch bei niedriger Wasserhärte) und reduziert alle Schadstoffe so effizient wie noch nie. Als wichtige Geschmacksträger fungierende Mineralien und Fluoride werden dabei vollständig erhalten. Durch die jeweils optimale Kalk-Stabilisation und effiziente Schadstoff-Filterung ist das Resultat stets eine optimale Wasserqualität für ein perfektes Kaffeearoma CLARIS, richtig verwendet, macht Entkalken gänzlich überflüssig. Das erhöht den Komfort und spart Ihre wertvolle Zeit. Saubere Leitungen, Heizelemente und eine Pumpe ohne Kalkablagerungen verlängern nachweislich das Leben Ihres Vollautomaten und tragen zu dessen Werterhalt bei. Nur Original-CLARIS-Filterpatronen sind in Zusammensetzung und Durchflussverhalten exakt auf JURA-Vollautomaten abgestimmt. Achten Sie deshalb beim Filterkauf unbedingt auf das JURA-Gütesiegel. Es lohnt sich. * CLARIS Pro Smart+ wurde für folgende Vollautomaten mit dem intelligenten Wassersystem (I.W.S.®) entwickelt: Weitere Informationen: | | Alte EAN: | 7610917728190 | Marke: | Jura |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 25055, 72819, 7610917728190, Filter, Jura Claris, Jura Filter, Pro Smart |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,20* | ab € 25,22* | € 32,12* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 26,01* | € 33,11* | | | | | | | | 1 | | € 6,70* | ab € 26,05* | € 33,16* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 26,55* | € 33,83* | | | | Lager 549 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 24,98* | € 38,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 549 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 549 | | Versand: Lager 549 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 549 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|