Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Hygiene KARLA, Kuechenrollen, 3-lagig 2 Rollen a 100 Blatt


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     549-4250820605114
Hersteller:
     Huchtemeier
Herst.-Nr.:
     KARLA
EAN/GTIN:
     4250820605114
Suchbegriffe:
Haushaltsrolle
Küchen-Rolle
Küchenpapierrolle
Küchenrolle
Green Hygiene KARLA,
plastikfreie, nacchaltige Kuechenrollen, 3-lagig
VPE: 2 Rollen a 100 Blatt

Technische Daten:

3 x 17,0 g/m², 24,1 x 22,0 cm, Ø Hülse 4,7cm, Ø Rolle 13,8cm, hochweiß 78°, 2 Rollen in
Papier-Umverpackung 26x13x25cm
Zertifikate: FSC(R)

Weitere Informationen:
Durchmesser Huelse:
47 mm
Durchmesser Rolle:
13 cm
Lagen pro Blatt:
3-lagig
Marke:
Green Hygiene
Nachhaltigkeit:
["recycled", "recyclebar", "umweltfreundliche Verpackung", "CO2 neutral", "FSC", "plastikfrei"]
Weitere Suchbegriffe: haushaltsrollen 3-lagig, haushaltsrolle, abwischen, aufwischen, Buerokueche, co2 neutral, co2-neutral, frei von Kunststoff, frei von Plastik, gruen, Haushaltspapier, Kaffeekueche, klimaneutral, Kueche, Kueche im Buero, Kuechekrepp, Kuechenkrep, Kuechenpapier, Kuechenrolle, Kunststofffrei, ohne Kunststoff, Papierputzlappen, plastikfrei, recycled, recyledes Papier, Saugfaehig, saugstark, Teekueche, umweltbewusst, umweltfreundlich, undurchlaessig, weiss, wischen, Zellstoff-Tissue
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
1 Rolle enthält 2 Stück (ab € 2,56* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 22,24*
€ 26,47
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 19,46*
€ 23,16
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 12,34*
€ 14,68
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 11,91*
€ 14,17
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 6,62*
€ 7,88
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 6,40*
€ 7,62
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 5,12*
€ 6,09
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.