| |
|
| Artikel-Nr.: 545-93225-BL Herst.-Nr.: 93225-BL EAN/GTIN: 4260688617211 |
| | |
|
| | |
| - Wickelsack weiß, mit blauen Kennstreifen
- Material: 100 % Polyester, 220 g/m²
- Schrägschnitt, selbstentleerend, selbstöffnend
- Mit Knebelverschluss
- Kochfest
- Fassungsvermögen: 12 kg
- Maße: 58 x 100 cm (B x H)
- 1 Wäschesack/Pack
Lieferung ohne Abfallsammler |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wäsche Netz, Wäschenetz groß, Textil, Textilwäschesack, Textil-Wäschesack, Waschmaschine, Wäsche, Sack, Wäschekorb, Wäschesammler, Wäschetruhe, Korbwagen, Wäschekorbwagen, Wäschewagen, Wäschesammler Reinigungswagen, Sack Hotelwagen, Abfallsack, Hotelwagen, Putzwagen, Wäschesammelwagen, Wäschesäcke, Wäschebeutel, Wäschetasche, Stoffsack, Stoff-Wäschesack, Wäschebox, Reinigungswagen, Wäscheentsorgung, Servicewagen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 545 | | | | 10 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 6,93* | € 9,14* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,00* | ab € 60,75* | € 77,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 545 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 91,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 545 | | Versand: Lager 545 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 500,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 545 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|