| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p996986 Herst.-Nr.: 350.911 EAN/GTIN: 4047322077828 |
| | |
|
| | |
| Endlagen-Rückmeldung Typ M 2 mit Mikroschalter, 4 V DC - 250 V AC, Wechselkontakt, 1 mA - 5 mA, IP 67, Temp. -20 °C bis 70 °C Robuste Ausführung in Kunststoffgehäuse - universeller Aufbau für NAMUR-Maß 80 x 30 und 130 x 30 - höhenverstellbare Füße für unterschiedliche Ritzelüberstände - weithin sichtbarer Stellungsanzeiger AUF / ZU - leicht einstellbare, selbst arretierende Schaltnocke Weitere Informationen: | | Deckel: | Polycarbonat, transparent | Schrauben: | Edelstahl 1.4301 | Schutzart: | IP 67, gem. DIN EN 60529 | Beschreibung: | Endlagen-Rückmeldung, Typ M 2 - Mikroschalter | Hersteller: | Riegler | Gehäuse: | Polyamid blau bzw. schwarz | Ausführung: | mit Mikroschalter | Mindest-Schaltleistung: | 1 mA bei 4 V DC | Nenn-Schaltleistung: | 1 mA bis 5 A bei 250 V AC | Montagebrücke: | PA6 mit 30 % Glasfaseranteil | Kabelverschraubung: | M20x1,5 | Welle: | Polyamid PA6, schwarz | Temperaturbereich max.: | 70 °C | Temperaturbereich min.: | -20 °C | Schaltfunktion: | Wechsler, versilberte Schaltkontakte | Dichtmaterial: | EPDM und NBR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2, mit |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 74,83* | € 94,57* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,75* | € 127,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|