Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Aktivkohlefilter mit Differenzdruckmanometer, 0,005 mg/m³, G 3/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Riegler Aktivkohlefilter mit Differenzdruckmanometer, 0,005 mg/m³, G 3/4
Riegler Aktivkohlefilter mit Differenzdruckmanometer, 0,005 mg/m³, G 3/4
Riegler Aktivkohlefilter mit Differenzdruckmanometer, 0,005 mg/m³, G 3/4
Riegler Aktivkohlefilter mit Differenzdruckmanometer, 0,005 mg/m³, G 3/4
Riegler Aktivkohlefilter mit Differenzdruckmanometer, 0,005 mg/m³, G 3/4
Artikel-Nr.:
     5417S-p994957
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     431.3208
EAN/GTIN:
     4047322087094
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktivkohle-Pneumatikfilter
Aktivkohlefilter Pneumatik
Druckluft-Aktivkohlefilter
Druckluft-Kohlefilter
Aktivkohlefilter mit Differenzdruckmanometer, 0,005 mg/m³, G 3/4, Eingangsdruck 4 - 16 bar, Med.-Umgebungstemp. 5 °C bis 60 °C

Zur Adsorption dampfförmiger Medien.

Die Vorschaltung eines Mikrofilters ist notwendig, sofern keine getrocknete Luft zur Verfügung steht.

Weitere Informationen:
Gehäuse:
Aluminium
Filterbehälter:
Aluminium
Gewinde:
G 3/4
Anzeigebereich des Differenzdruckmanometers min.:
0 bar
Anzeigebereich des Differenzdruckmanometers max.:
2 bar
Filterelement:
Aktivkohle
Durchflusswertmessung:
bei P1 = 6 bar und Druckabfall Δp = 0,5%
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Mediumstemperatur min.:
5 °C
Umgebungstemperatur min.:
5 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
B2:
315 mm
B1:
414 mm
Hersteller:
Riegler
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Eingangsdruck min.:
4 bar
Eingangsdruck max.:
16 bar
Durchfluss:
1000 l/min
Restölgehalt:
0,005 mg/m³
Weitere Suchbegriffe: pneumatische Aktivkohlefilter, Druckluftfilter, Pneumatikfilter, Druck-Messgerät, Druckanzeige, Druckmessgerät, Manometer, druck messgerät, Riegler, Aktivkohlefilter, mit, Differenzdruckmanometer,, 0,005, mg/m³,
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 220,78*
€ 264,85*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,71*
€ 265,89*
Frei Haus
ab € 286,31*
€ 335,75*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 284,18*
€ 404,15*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,85*
€ 315,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,95*
€ 308,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 258,27*
€ 307,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,77*
€ 303,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,42*
€ 292,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,78*
€ 262,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
65/0-S
ab € 32,55*
Zubehör
Riegler
5429.10
ab € 61,89*
Zubehör
Riegler
429/25
ab € 5,21*
Zubehör
Riegler
429/29
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.