Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Aktivkohlefilter mit Differenzdruckmanometer, 0,005 mg/m³, G 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Riegler Aktivkohlefilter mit Differenzdruckmanometer, 0,005 mg/m³, G 1/4
Riegler Aktivkohlefilter mit Differenzdruckmanometer, 0,005 mg/m³, G 1/4
Riegler Aktivkohlefilter mit Differenzdruckmanometer, 0,005 mg/m³, G 1/4
Riegler Aktivkohlefilter mit Differenzdruckmanometer, 0,005 mg/m³, G 1/4
Riegler Aktivkohlefilter mit Differenzdruckmanometer, 0,005 mg/m³, G 1/4
Artikel-Nr.:
     5417S-p994954
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     431.3102
EAN/GTIN:
     4047322087063
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktivkohle-Pneumatikfilter
Aktivkohlefilter Pneumatik
Druckluft-Aktivkohlefilter
Druckluft-Kohlefilter
Aktivkohlefilter mit Differenzdruckmanometer, 0,005 mg/m³, G 1/4, Eingangsdruck 4 - 16 bar, Med.-Umgebungstemp. 5 °C bis 60 °C

Zur Adsorption dampfförmiger Medien.

Die Vorschaltung eines Mikrofilters ist notwendig, sofern keine getrocknete Luft zur Verfügung steht.

Weitere Informationen:
Gehäuse:
Aluminium
Filterbehälter:
Aluminium
Gewinde:
G 1/4
Anzeigebereich des Differenzdruckmanometers min.:
0 bar
Anzeigebereich des Differenzdruckmanometers max.:
2 bar
Filterelement:
Aktivkohle
Durchflusswertmessung:
bei P1 = 6 bar und Druckabfall Δp = 0,5%
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Mediumstemperatur min.:
5 °C
Umgebungstemperatur min.:
5 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
B2:
245 mm
B1:
344 mm
Hersteller:
Riegler
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Eingangsdruck min.:
4 bar
Eingangsdruck max.:
16 bar
Durchfluss:
500 l/min
Restölgehalt:
0,005 mg/m³
Weitere Suchbegriffe: pneumatische Aktivkohlefilter, Druckluftfilter, Pneumatikfilter, Druck-Messgerät, Druckanzeige, Druckmessgerät, Manometer, druck messgerät, Riegler, Aktivkohlefilter, mit, Differenzdruckmanometer,, 0,005, mg/m³,
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 251,22*
€ 304,21*
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 250,98*
€ 368,71*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,21*
€ 362,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,48*
€ 358,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 301,42*
€ 358,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,92*
€ 353,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,90*
€ 337,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,22*
€ 298,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.