Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Mikrofilter mit Differenzdruckmanometer, 0,01 µm, G 1/4, Durchfluss 1300 l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Riegler Mikrofilter mit Differenzdruckmanometer, 0,01 µm, G 1/4, Durchfluss 1300 l/min
Riegler Mikrofilter mit Differenzdruckmanometer, 0,01 µm, G 1/4, Durchfluss 1300 l/min
Riegler Mikrofilter mit Differenzdruckmanometer, 0,01 µm, G 1/4, Durchfluss 1300 l/min
Riegler Mikrofilter mit Differenzdruckmanometer, 0,01 µm, G 1/4, Durchfluss 1300 l/min
Riegler Mikrofilter mit Differenzdruckmanometer, 0,01 µm, G 1/4, Durchfluss 1300 l/min
Artikel-Nr.:
     5417S-p994938
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     430.2102
EAN/GTIN:
     4047322086813
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinfilter
Mikrofilter
Submikrofilter
feinfilter
Mikrofilter mit Differenzdruckmanometer, 0,01 µm, G 1/4, Eingangsdruck 4 - 16 bar, Mediums-Umgebungstemperatur 5 °C bis 60 °C

Vorzugsweise zur Ausfilterung von Aerosolen und festen Verunreinigungen größer 0,01 µm.

Mikrofilter sollten immer in Verbindung mit einem Vorfilter verwendet werden.

Weitere Informationen:
Gehäuse:
Aluminium
Anzeigebereich des Differenzdruckmanometers min.:
0 bar
Gewinde:
G 1/4
Anzeigebereich des Differenzdruckmanometers max.:
2 bar
Filterelement:
Borsilikat (mit Glasfasermaterial und Schaumstoff)
Filterfeinheit:
0,01
Durchflusswertmessung:
bei P1 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1,5%
Eingangsdruck max.:
16
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Mediumstemperatur min.:
5 °C
Umgebungstemperatur min.:
5 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Wirkungsgrad:
99,9999 %
Durchfluss:
1300
Behälter:
Aluminium
B2:
335 mm
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
B1:
432.5 mm
Filterbehälter:
Aluminium
Hersteller:
Riegler
Eingangsdruck min.:
4
Weitere Suchbegriffe: Riegler, mit, Differenzdruckmanometer,, 0,01, µm,
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 229,17*
€ 268,25*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,46*
€ 269,37*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 294,91*
€ 408,56*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,25*
€ 319,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,83*
€ 311,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 261,15*
€ 310,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,10*
€ 307,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,48*
€ 296,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,17*
€ 272,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
65/0-S
ab € 32,55*
Zubehör
Riegler
5429.10
ab € 61,43*
Zubehör
Riegler
429/25
ab € 5,21*
Zubehör
Riegler
429/29
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.