Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Filter »inline«, 36 µm, G 1/2 IG/AG, SW 28


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Filter »inline«, 36 µm, G 1/2 IG/AG, SW 28
Riegler Filter »inline«, 36 µm, G 1/2 IG/AG, SW 28
Riegler Filter »inline«, 36 µm, G 1/2 IG/AG, SW 28
Riegler Filter »inline«, 36 µm, G 1/2 IG/AG, SW 28
Riegler Filter »inline«, 36 µm, G 1/2 IG/AG, SW 28
Artikel-Nr.:
     5417S-p994903
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     650.24
EAN/GTIN:
     4047322203722
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
In-Line-Filter
in line filter
Filter »inline«, 36 µm, G 1/2 innen/außen, SW 28, Eingangsdruck max. 18 bar, Temperaturbereich 0 °C bis 80 °C, Gehäuse: Messing

Zur Integration in ein Druckluftsystem, wenn verschiedene Abschnitte des Systems oder Werkzeuge unterschiedliche Anforderungen an die Luftqualität stellen.

Weitere Informationen:
Gehäuse:
Messing
Gewinde:
G 1/2 IG/AG
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Filterelement:
Messing vernickelt
Innenteile:
NBR
Temperaturbereich max.:
80 °C
Temperaturbereich min.:
0 °C
SW:
30 mm
Hersteller:
Riegler
Eingangsdruck max.:
18 bar
Filterfeinheit:
36 µm
Weitere Suchbegriffe: Riegler, Filter, »inline«,, 36, µm,, G
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 8,50*
ab € 29,01*
€ 37,52*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 30,20*
€ 40,42*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,36*
€ 40,78*
5 Tage
11
€ 4,90*
ab € 31,53*
€ 40,86*
4 Tage
11
€ 4,30*
ab € 32,98*
€ 42,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.