Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Filter »inline«, 36 µm, G 3/8 IG/AG, SW 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Filter »inline«, 36 µm, G 3/8 IG/AG, SW 24
Riegler Filter »inline«, 36 µm, G 3/8 IG/AG, SW 24
Riegler Filter »inline«, 36 µm, G 3/8 IG/AG, SW 24
Riegler Filter »inline«, 36 µm, G 3/8 IG/AG, SW 24
Riegler Filter »inline«, 36 µm, G 3/8 IG/AG, SW 24
Artikel-Nr.:
     5417S-p994902
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     650.23
EAN/GTIN:
     4047322203715
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
In-Line-Filter
in line filter
Filter »inline«, 36 µm, G 3/8 innen/außen, SW 24, Eingangsdruck max. 18 bar, Temperaturbereich 0 °C bis 80 °C, Gehäuse: Messing

Zur Integration in ein Druckluftsystem, wenn verschiedene Abschnitte des Systems oder Werkzeuge unterschiedliche Anforderungen an die Luftqualität stellen.

Weitere Informationen:
Gehäuse:
Messing
Gewinde:
G 3/8 IG/AG
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Filterelement:
Messing vernickelt
Innenteile:
NBR
Temperaturbereich max.:
80 °C
Temperaturbereich min.:
0 °C
SW:
24 mm
Hersteller:
Riegler
Eingangsdruck max.:
18 bar
Filterfeinheit:
36 µm
Weitere Suchbegriffe: Riegler, Filter, »inline«,, 36, µm,, G
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 8,50*
ab € 15,51*
€ 22,22*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 16,33*
€ 23,98*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,96*
€ 24,03*
5 Tage
13
€ 4,90*
ab € 16,95*
€ 24,07*
2 Tage
13
€ 6,80*
ab € 17,92*
€ 25,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.