Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Druckregler für Trinkwasser, ohne DVGW, R 2, 1,5 - 6 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Druckregler für Trinkwasser, ohne DVGW, R 2, 1,5 - 6 bar
Riegler Druckregler für Trinkwasser, ohne DVGW, R 2, 1,5 - 6 bar
Riegler Druckregler für Trinkwasser, ohne DVGW, R 2, 1,5 - 6 bar
Riegler Druckregler für Trinkwasser, ohne DVGW, R 2, 1,5 - 6 bar
Riegler Druckregler für Trinkwasser, ohne DVGW, R 2, 1,5 - 6 bar
Artikel-Nr.:
     5417S-p994736
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     100.106
EAN/GTIN:
     4047322274388
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Wege-Ventil
Druckregler für Trinkwasser, ohne DVGW, inkl. Manometer, R 2, Regelbereich 1,5 - 6 bar, PE max. 16 bar, Vordruck min. 2,5 bar

Druckregler mit entlastetem Einsitz-Membranventil und eingebautem Schmutzfänger.

Speziell konzipiert für den Einsatz in Hauswasseranlagen.

Das Gerät ist aber auch einsetzbar für alle anderen Anwendungen mit Wasser, neutralen, nichtklebenden Flüssigkeiten sowie für Luft und neutrale, nicht brennbare Gase.

Weitere Informationen:
Mindestdruckgefälle:
1 bar
Durchfluss kvs-Wert:
13 m³/h
Regelbereich max.:
6 bar
Federhaube:
Grauguss
Membrane:
NBR
Regelbereich min.:
1.5 bar
Innenteile:
Kunststoff, Messing, nichtrostender Stahl
Eingangsdruck max.:
16 bar
Betriebstemperatur max.:
75 °C
Dichtmaterial:
NBR-SBR
DN:
50
Hersteller:
Riegler
Gehäuse:
Rotguss (Rg5)
Gewinde:
R 2
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Vordruck min.:
2.5 bar
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, riegler wegeventil, wege ventil, 2" wegeventil, Riegler, für, Trinkwasser,, ohne, DVGW,
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,27*
€ 263,05*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 249,25*
€ 281,89*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,82*
€ 284,99*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 249,38*
€ 284,99*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 268,25*
€ 302,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,89*
€ 335,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,87*
€ 328,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 275,16*
€ 327,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,87*
€ 318,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,10*
€ 311,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,25*
€ 296,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
100.305
ab € 76,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.