Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Druckregler für Trinkwasser, ohne DVGW, R 1/2, 1,5 - 12 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Druckregler für Trinkwasser, ohne DVGW, R 1/2, 1,5 - 12 bar
Riegler Druckregler für Trinkwasser, ohne DVGW, R 1/2, 1,5 - 12 bar
Riegler Druckregler für Trinkwasser, ohne DVGW, R 1/2, 1,5 - 12 bar
Riegler Druckregler für Trinkwasser, ohne DVGW, R 1/2, 1,5 - 12 bar
Riegler Druckregler für Trinkwasser, ohne DVGW, R 1/2, 1,5 - 12 bar
Artikel-Nr.:
     5417S-p994709
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     100.111
EAN/GTIN:
     4047322274517
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Wege-Ventil
Druckregler für Trinkwasser, ohne DVGW, inkl. Manometer, R 1/2, Regelbereich 1,5 - 12 bar, PE max. 25 bar, Vordruck min. 2,5 bar

Druckregler mit entlastetem Einsitz-Kolbenventil bzw. Einsitz-Membranventil und eingebautem Schmutzfänger. Speziell konzipiert für den Einsatz mit Wasser.

Das Gerät ist aber auch einsetzbar für alle anderen Anwendungen mit neutralen, nichtklebenden Flüssigkeiten sowie für Luft und neutrale, nicht brennbare Gase.

Weitere Informationen:
Vordruck min.:
2.5 bar
Mindestdruckgefälle:
1 bar
Durchfluss kvs-Wert:
2.9 m³/h
Regelbereich max.:
12 bar
Federhaube:
Pressmessing
Regelbereich min.:
1.5 bar
Innenteile:
Kunststoff, Messing, nichtrostender Stahl
Eingangsdruck max.:
25 bar
Betriebstemperatur max.:
75 °C
Dichtmaterial:
NBR-SBR
DN:
15
Hersteller:
Riegler
Gehäuse:
Rotguss (Rg5)
Gewinde:
R 1/2
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, riegler druckregler 1/2", wege ventil, riegler wegeventil, Riegler, für, Trinkwasser,, ohne, DVGW,
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 83,17*
€ 101,80*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 87,06*
€ 108,86*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,63*
€ 109,92*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 92,36*
€ 112,26*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,58*
€ 116,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,86*
€ 129,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,34*
€ 121,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 102,03*
€ 121,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,28*
€ 115,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,49*
€ 112,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,06*
€ 103,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
100.401
ab € 49,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.