Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Edelstahl-Druckregler 1.4571, flüssige Medien, G 1/4, 0,1 - 2 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Edelstahl-Druckregler 1.4571, flüssige Medien, G 1/4, 0,1 - 2 bar
Riegler Edelstahl-Druckregler 1.4571, flüssige Medien, G 1/4, 0,1 - 2 bar
Riegler Edelstahl-Druckregler 1.4571, flüssige Medien, G 1/4, 0,1 - 2 bar
Riegler Edelstahl-Druckregler 1.4571, flüssige Medien, G 1/4, 0,1 - 2 bar
Riegler Edelstahl-Druckregler 1.4571, flüssige Medien, G 1/4, 0,1 - 2 bar
Artikel-Nr.:
     5417S-p994598
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     777.301
EAN/GTIN:
     4047322118316
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
druckregelventil riegler r1/4
Edelstahl-Druckregler, 1.4571, für flüssige Medien, ohne Manometer, G 1/4, Regelbereich 0,1 - 2 bar, Eingangsdruck max. 25 bar

Membrandruckregler ohne Sekundärentlüftung.

Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden.

Weitere Informationen:
Regelbereich max.:
2 bar
Membrane:
FKM
Regelbereich min.:
0.1 bar
Innenteile:
Edelstahl V4A (1.4571)
Durchflusswertmessung:
bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δpkleiner gleich 1 bar
Eingangsdruck max.:
25 bar
Mediumstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Druckfeder:
Stahl
Dichtmaterial:
FKM
Durchfluss:
400 l/min
Hersteller:
Riegler
Gehäuse:
Edelstahl V4A (1.4571)
Gewinde:
G 1/4
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Weitere Suchbegriffe: riegler druckluftregler, druckluftregler, Riegler, Edelstahl-Druckregler, 1.4571,, flüssige, Medien,, G
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,69*
€ 181,62*
3 Tage
195
€ 8,50*
ab € 159,85*
€ 183,94*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 160,44*
€ 185,62*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,85*
€ 198,61*
8 Tage
195
Frei Haus
ab € 172,09*
€ 198,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,62*
€ 220,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,07*
€ 216,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 181,57*
€ 216,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,26*
€ 209,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,50*
€ 204,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,44*
€ 190,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
MV 30
ab € 3,31*
Zubehör
Riegler
110.43-ES
ab € 46,25*
Zubehör
Riegler
110.46-ES
ab € 49,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.