Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Druckregler Schalttafeleinbau »Standard«, BG 1, G 3/8, 0,5-10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Druckregler Schalttafeleinbau »Standard«, BG 1, G 3/8, 0,5-10 bar
Riegler Druckregler Schalttafeleinbau »Standard«, BG 1, G 3/8, 0,5-10 bar
Riegler Druckregler Schalttafeleinbau »Standard«, BG 1, G 3/8, 0,5-10 bar
Riegler Druckregler Schalttafeleinbau »Standard«, BG 1, G 3/8, 0,5-10 bar
Riegler Druckregler Schalttafeleinbau »Standard«, BG 1, G 3/8, 0,5-10 bar
Artikel-Nr.:
     5417S-p994283
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     637.513 C
EAN/GTIN:
     4047322108454
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
riegler druckregelventil g 3/8
Druckregler für Schalttafeleinbau »Standard«, ohne Mano, BG 1, G 3/8, PE max. 16 bar, Mediumstemp. max. 60°C, Regelber. 0,5-10 bar

Inkl. Schalttafelmutter und Scheibe.

Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Regelbereich max.:
10 bar
Regelbereich min.:
0.5 bar
Durchflusswertmessung:
bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
Eingangsdruck max.:
16 bar
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Baugröße:
1
Dichtmaterial:
NBR
Durchfluss:
1000 l/min
DN:
6
Gehäuse:
Zink-Druckguss, silber lackiert
Schalttafelgewinde:
M20x1,5
Gewinde:
G 3/8
Weitere Suchbegriffe: riegler druckluftregler, druckluftregler, Riegler, Schalttafeleinbau, »Standard«,, BG, 1,
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 22,01*
€ 27,41*
7 Tage
54
1
€ 4,30*
ab € 21,23*
€ 27,98*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 21,04*
€ 28,53*
2 Tage
54
1
€ 8,50*
ab € 22,47*
€ 29,33*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,70*
€ 29,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
75/1
ab € 2,89*
Zubehör
Riegler
74/1
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.