Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Filter »multifix-mini«, mit PC-Behälter, 5 µm, BG 0, G 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Filter »multifix-mini«, mit PC-Behälter, 5 µm, BG 0, G 1/4
Riegler Filter »multifix-mini«, mit PC-Behälter, 5 µm, BG 0, G 1/4
Riegler Filter »multifix-mini«, mit PC-Behälter, 5 µm, BG 0, G 1/4
Riegler Filter »multifix-mini«, mit PC-Behälter, 5 µm, BG 0, G 1/4
Riegler Filter »multifix-mini«, mit PC-Behälter, 5 µm, BG 0, G 1/4
Artikel-Nr.:
     5417S-p993844
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047322351034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Druckluftfilterbehälter
Filterbehälter Druckluft
Filter »multifix-mini« mit PC-Behälter, 5 µm, BG 0, G 1/4, PE max. 16 bar, Mediums-Umgebungstemp. max. 60 °C, Kondensatablass: HA

Zentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement.

Weitere Informationen:
Kondensatablass:
halbautomatisch
Filterfeinheit:
5
Durchflusswertmessung:
bei P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
Eingangsdruck max.:
16
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Ablassventil:
halbautomatisch
Durchfluss:
1000
DN:
5
Behälter:
Polycarbonatbehälter
Hersteller:
Riegler
Gehäuse:
Zink-Druckguss
Gewinde:
G 1/4
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Weitere Suchbegriffe: Filterbehälter Pneumatik, Pneumatikfilterbehälter, Miniatur-Filter, Miniaturfilter, druckluftfilter 1/4", miniatur- filter, riegler druckluftfilter, Riegler, Filter, »multifix-mini«,, mit, PC-Behälter,, 5
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 10,77*
€ 14,54*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 11,72*
€ 16,40*
3 Tage
92
€ 4,30*
ab € 12,22*
€ 16,59*
2 Tage
35
€ 8,50*
ab € 12,62*
€ 16,91*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,70*
€ 17,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
655.6.900
ab € 24,11*
Zubehör
Riegler
ZW 05
ab € 2,42*
Zubehör
Riegler
KP 05
ab € 0,62*
Zubehör
Riegler
640/11
ab € 9,78*
Zubehör
Riegler
641/11-HA
ab € 12,60*
Zubehör
Riegler
640/11-A
ab € 35,45*
Zubehör
Riegler
KS 11 F-A
ab € 29,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.