Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Präzisionsdruckregler »FUTURA«, mit Mano, BG 1, G 3/8, 0,5-10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Präzisionsdruckregler »FUTURA«, mit Mano, BG 1, G 3/8, 0,5-10 bar
Riegler Präzisionsdruckregler »FUTURA«, mit Mano, BG 1, G 3/8, 0,5-10 bar
Riegler Präzisionsdruckregler »FUTURA«, mit Mano, BG 1, G 3/8, 0,5-10 bar
Riegler Präzisionsdruckregler »FUTURA«, mit Mano, BG 1, G 3/8, 0,5-10 bar
Riegler Präzisionsdruckregler »FUTURA«, mit Mano, BG 1, G 3/8, 0,5-10 bar
Artikel-Nr.:
     5417S-p993571
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047322191210
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Präzisionsdruckregler »FUTURA«, inkl. Manometer, BG 1, G 3/8, PE max. 16 bar, Temp. -10 °C bis 50 °C, Regelbereich 0,5 - 10 bar

Präzisions-Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten zur Erreichung eines äußerst präzisen Arbeitsdrucks.

Arretierbarer und abschließbarer Regelknopf.

Weitere Informationen:
Dichtmaterial:
NBR
Durchfluss:
2700 l/min
Medium:
Druckluft
Gehäuse:
Werkstoff Grivory® (PA 66)
Gewinde:
G 3/8
Anschlussgewinde:
Werkstoff Zink-Druckguss
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Eigenluftverbrauch max.:
2,6 l/min (abhängig vom Sekundärdruck)
Regelbereich max.:
10 bar
Membrane:
NBR
Regelbereich min.:
0.5 bar
Durchflusswertmessung:
bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
Eingangsdruck max.:
16 bar
Temperaturbereich max.:
50 °C
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Baugröße:
1
Weitere Suchbegriffe: riegler druckregelventil g 3/8, riegler druckluftregler, druckluftregler, Riegler, Präzisionsdruckregler, »FUTURA«,, mit, Mano,, BG
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 31,83*
€ 38,62*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 32,26*
€ 41,72*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 31,59*
€ 41,99*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 33,91*
€ 43,47*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 33,85*
€ 43,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
H 850
ab € 0,0679*
Zubehör
Riegler
H 851
ab € 4,19*
Zubehör
Riegler
FU 11-55
ab € 0,68*
Zubehör
Riegler
SS 32
ab € 29,24*
Zubehör
Riegler
KP 100
ab € 0,0203*
Zubehör
Riegler
WK 100
ab € 2,27*
Zubehör
Riegler
WK 101-14
ab € 19,63*
Zubehör
Riegler
WK 101-38
ab € 19,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.