Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p984069 Herst.-Nr.: 58244 EAN/GTIN: 9004853582448 |
| |
|
| | |
| Ein leistungsstarkes Induktionsheizgerät für Demontagearbeiten, welches Bauteile blitzschnell innerhalb weniger Sekunden berührungslos erhitzt. Durch elektromagnetische Induktion wird Hitze nur in leitende Materialien (nicht geeignet für Alu & Kupfer aufgrund deren physikalischer Struktur) abgegeben und nichtleitende Teile wie Glas, Gummi, Plastik werden von der Wärme weitgehend verschont. Nahezu keine Gefahr in feuergefährlicher Umgebung da komplett flammenlos, Hitzebeständigkeit der Spiralen bis 1.050°C. Die Mikroprozessorsteuerung, eine perfekt abgestimme Induktionsfrequenz, sowie der integrierte Netzfilter sorgen für lange Lebensdauer der Induktionsspiralen sowie maximale Betriebssicherheit. Klein handlich, flexibel. Entspricht auch EN 55011 EMV-Richtlinie! Komplett im Koffer mit 3 Induktions-Spiralen serienmäßig. Einsatzmöglichkeiten - Entfernung von kleineren Verkleidungen, Aufklebern, Folien, Dämmmaterial, o.ä. (zb. bei Karosserie- und Nutzfahrzeugteilen)- Flammloses Erwärmen und Lösen von festsitzenden und angerosteten Teilen mit ensprechender Induktions-Spirale (zB. Muttern, hochfest verklebte Schrauben, Muffen, Scharniere, Zündkerzen, Einspritzdüsen, festsitzende Lager oder Auspuff-Steckverbindungen, Schellen,...)- Erhitzen von Blechen und Platten & Ausziehen von kleinen Hageldellen,...- Beseitigen von Dicht- und Spachtelmassen- Leichte Demontage und Montage von Bauteilen durch Anwärmen ELMAG Induktions-Spirale seitlich Ø 20 mm HC-20-S zu HEAT CHAMP 1kW Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Schweiß- und Löttechnik |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 47,19* | € 63,50* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,61* | € 63,78* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,94* | € 71,60* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 79,60* | € 99,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|