Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG INDUSTRIE Schlauchaufroller '530/30', für Wasser 130°C, 200 bar, ohne Schlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELMAG INDUSTRIE Schlauchaufroller '530/30', für Wasser 130°C, 200 bar, ohne Schlauch
ELMAG INDUSTRIE Schlauchaufroller '530/30', für Wasser 130°C, 200 bar, ohne Schlauch
ELMAG INDUSTRIE Schlauchaufroller '530/30', für Wasser 130°C, 200 bar, ohne Schlauch
ELMAG INDUSTRIE Schlauchaufroller '530/30', für Wasser 130°C, 200 bar, ohne Schlauch
ELMAG INDUSTRIE Schlauchaufroller '530/30', für Wasser 130°C, 200 bar, ohne Schlauch
Artikel-Nr.:
     5417S-p982858
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     44017
EAN/GTIN:
     9004853440175
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Robuste und kompakte ELMAG-Aufroller ermöglichen den praktischen und sicheren Transport aller Arten von flüssigen und gasförmigen Medien mittels flexiblen Schläuchen. Erhältlich sind diese in verschiedenen Varianten:- Fixiert oder schwenkbar- Stahl, Edelstahl AISI 304 und Kompositmaterialien- Manueller (Rückzugfeder) oder motorischer (elektrisch, pneumatisch oder hydraulisch) AntriebELMAG Schlauchaufroller können für folgende Medien eingesetzt werden:- Druckluft / Wasser (20 bar): Werkstatt, Montage, Arbeitsplatzsystem- Wasser (100 / 200 / 400 bar): Reinigung- Öl, Frostschutz und ähnliche Produkte (150 bar): Werkstatt, Tankanlagen- Fette (400 bar): Werkstatt, Industrie- Benzin, Diesel und Kerosin (10 bar): Werkstatt, Tankanlagen- Schweißgase (20 bar): Industrie, Schweißarbeitsplätze- LPG und Naturgase (20 bar): Tankanlagen, Schweißarbeitsplätze

Automatik-Schlauchaufroller in ATEX-Ausführung

ATEX steht für 'ATmosphére EXplosible' und ist die Kurzbezeichnung für die europäische Richtlinie 94/9/EG für das Inverkehrbringen explosionsgeschützter elektrischer und mechanischer Geräte, Komponenten und Schutzsysteme.

Ausführung:

- Trommel/Halterung: lackierter Stahl- Drehgelenk: Edelstahl AISI 304

Einsatzgebiet:

- Hochdruckreinigung- Landwirtschaft- Reinigung- Bewässerung

Serienmäßig:

- schwenkbare Konsole 40° links/rechts

ELMAG INDUSTRIE Schlauchaufroller 530/30 für Wasser 130°C, 200bar, ohne Schlauch

Weitere Informationen:
Warennummer:
84798997
Arbeitsdruck:
200 bar
Gewicht:
19
Ausführung:
ohne Schlauch
Max. Arbeitsdruck:
200 BAR
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Paketdiensfähig:
NEIN
Nettogewicht (kg):
19,00
Anschluss Eingang:
IG 3/8'
Anschluss Ausgang:
IG 1/2'
Ursprungsland:
IT
Hersteller:
ELMAG
Weitere Suchbegriffe: elmag schlauchabroller, schlauch trommel, schlauchtrommel 200bar, ELMAG, INDUSTRIE, '530/30',, für, Wasser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 494,15*
€ 564,16*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 517,20*
€ 591,86*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 526,41*
€ 596,05*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,86*
€ 704,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,76*
€ 689,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,68*
€ 667,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,80*
€ 648,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,20*
€ 615,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.