Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG INDUSTRIE Schlauchaufroller Edelstahl '432/13', für Druckluft u. Wasser 70°C, 18 m, 3/8', 20 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELMAG INDUSTRIE Schlauchaufroller Edelstahl '432/13', für Druckluft u. Wasser 70°C, 18 m, 3/8', 20 bar
ELMAG INDUSTRIE Schlauchaufroller Edelstahl '432/13', für Druckluft u. Wasser 70°C, 18 m, 3/8', 20 bar
ELMAG INDUSTRIE Schlauchaufroller Edelstahl '432/13', für Druckluft u. Wasser 70°C, 18 m, 3/8', 20 bar
ELMAG INDUSTRIE Schlauchaufroller Edelstahl '432/13', für Druckluft u. Wasser 70°C, 18 m, 3/8', 20 bar
ELMAG INDUSTRIE Schlauchaufroller Edelstahl '432/13', für Druckluft u. Wasser 70°C, 18 m, 3/8', 20 bar
Artikel-Nr.:
     5417S-p982642
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43423
EAN/GTIN:
     9004853434235
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Robuste und kompakte ELMAG-Aufroller ermöglichen den praktischen und sicheren Transport aller Arten von flüssigen und gasförmigen Medien mittels flexiblen Schläuchen. Erhältlich sind diese in verschiedenen Varianten:- Fixiert oder schwenkbar- Stahl, Edelstahl AISI 304 und Kompositmaterialien- Manueller (Rückzugfeder) oder motorischer (elektrisch, pneumatisch oder hydraulisch) AntriebELMAG Schlauchaufroller können für folgende Medien eingesetzt werden:- Druckluft / Wasser (20 bar): Werkstatt, Montage, Arbeitsplatzsystem- Wasser (100 / 200 / 400 bar): Reinigung- Öl, Frostschutz und ähnliche Produkte (150 bar): Werkstatt, Tankanlagen- Fette (400 bar): Werkstatt, Industrie- Benzin, Diesel und Kerosin (10 bar): Werkstatt, Tankanlagen- Schweißgase (20 bar): Industrie, Schweißarbeitsplätze- LPG und Naturgase (20 bar): Tankanlagen, Schweißarbeitsplätze

Automatik-Schlauchaufroller in ATEX-Ausführung

ATEX steht für 'ATmosphére EXplosible' und ist die Kurzbezeichnung für die europäische Richtlinie 94/9/EG für das Inverkehrbringen explosionsgeschützter elektrischer und mechanischer Geräte, Komponenten und Schutzsysteme.

Ausführung:

- Trommel/Halterung: Edelstahl AISI 304- Drehgelenk: Messing- Schlauchlänge: 10-60 m- Schlauchmaterial: Schwarzer Gummi-Schlauch, verzinkte Stahlanschlüsse- Dichtung: Viton- Druck: 20 bar

Einsatzgebiet:

- Innen und Außen (korrosionsgeschützt)- Betrieb von Druckluftwerkzeugen, Werkstätten- Reinigung- Bewässerung

Serienmäßig:

- schwenkbare Konsole 40° links/rechts- Schlauchzuleitung 60 cm (ausgenommen Modelle ohne Schlauch)

ELMAG INDUSTRIE Schlauchaufroller Edelstahl 432/13 für Druckluft und Wasser 70°C, 18 m, 3/8", 20bar

Weitere Informationen:
Paketdiensfähig:
NEIN
Nettogewicht (kg):
0,00
Anschluss Eingang:
IG 1/2'
Anschluss Ausgang:
AG 3/8'
Ursprungsland:
IT
Schlauchlänge:
18 MTR
Schlauchdurchmesser:
3/8' Zoll
Warennummer:
84798997
Länge:
18
Gewicht:
37
Ausführung:
mit Schlauch
Max. Arbeitsdruck:
20 BAR
Schlauch-Ø innen x außen:
9,5 x 16 MMT
Hersteller:
ELMAG
Weitere Suchbegriffe: elmag schlauchabroller, schlauch trommel, schlauchtrommel 18m, ELMAG, INDUSTRIE, Edelstahl, '432/13',, für
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 866,23*
€ 956,02*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 862,91*
€ 956,03*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 865,46*
€ 960,54*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 878,79*
€ 1.076,66*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 956,03*
€ 1.137,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 939,67*
€ 1.118,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 906,47*
€ 1.078,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 884,70*
€ 1.052,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 862,91*
€ 1.026,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
43420
ab € 660,03*
Ähnlich
ELMAG
43425
ab € 798,58*
Ähnlich
ELMAG
43427
ab € 1.165,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.