Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG INDUSTRIE Schlauchaufroller '560/18', für Druckluft u. Wasser 70°C, 50 m, 1/2', 20 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELMAG INDUSTRIE Schlauchaufroller '560/18', für Druckluft u. Wasser 70°C, 50 m, 1/2', 20 bar
ELMAG INDUSTRIE Schlauchaufroller '560/18', für Druckluft u. Wasser 70°C, 50 m, 1/2', 20 bar
ELMAG INDUSTRIE Schlauchaufroller '560/18', für Druckluft u. Wasser 70°C, 50 m, 1/2', 20 bar
ELMAG INDUSTRIE Schlauchaufroller '560/18', für Druckluft u. Wasser 70°C, 50 m, 1/2', 20 bar
Artikel-Nr.:
     5417S-p982635
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43412
EAN/GTIN:
     9004853434129
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Robuste und kompakte ELMAG-Aufroller ermöglichen den praktischen und sicheren Transport aller Arten von flüssigen und gasförmigen Medien mittels flexiblen Schläuchen. Erhältlich sind diese in verschiedenen Varianten:- Fixiert oder schwenkbar- Stahl, Edelstahl AISI 304 und Kompositmaterialien- Manueller (Rückzugfeder) oder motorischer (elektrisch, pneumatisch oder hydraulisch) AntriebELMAG Schlauchaufroller können für folgende Medien eingesetzt werden:- Druckluft / Wasser (20 bar): Werkstatt, Montage, Arbeitsplatzsystem- Wasser (100 / 200 / 400 bar): Reinigung- Öl, Frostschutz und ähnliche Produkte (150 bar): Werkstatt, Tankanlagen- Fette (400 bar): Werkstatt, Industrie- Benzin, Diesel und Kerosin (10 bar): Werkstatt, Tankanlagen- Schweißgase (20 bar): Industrie, Schweißarbeitsplätze- LPG und Naturgase (20 bar): Tankanlagen, Schweißarbeitsplätze

Automatik-Schlauchaufroller in ATEX-Ausführung

ATEX steht für 'ATmosphére EXplosible' und ist die Kurzbezeichnung für die europäische Richtlinie 94/9/EG für das Inverkehrbringen explosionsgeschützter elektrischer und mechanischer Geräte, Komponenten und Schutzsysteme.

Ausführung:

- Trommel/Halterung: lackierter Stahl- Drehgelenk: Messing- Schlauchlänge: 10-60 m- Schlauchmaterial: Schwarzer Gummi-Schlauch, verzinkte Stahlanschlüsse- Dichtung: Viton- Druck: 20 bar

Einsatzgebiet:

- Werkstätten (KFZ, LKW), Landwirtschaft- Betrieb von Druckluftwerkzeugen- Montagebetrieb, Industrie- Baugewerbe

Serienmäßig:

- Schlauchzuleitung 60 cm (ausgenommen Modelle ohne Schlauch)

ELMAG INDUSTRIE Schlauchaufroller 560/18 für Druckluft und Wasser 70°C, 50 m, 1/2", 20bar

Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
1/2' Zoll
Warennummer:
84798997
Länge:
50
Gewicht:
63,5
Ausführung:
mit Schlauch
Max. Arbeitsdruck:
20 BAR
Schlauch-Ø innen x außen:
12,7 x 20 MMT
Paketdiensfähig:
NEIN
Nettogewicht (kg):
0,00
Anschluss Eingang:
IG 1/2'
Anschluss Ausgang:
AG 1/2'
Ursprungsland:
IT
Schlauchlänge:
50 MTR
Hersteller:
ELMAG
Weitere Suchbegriffe: schlauch-trommel 50 meter, schlauch trommel, elmag schlauchabroller, ELMAG, INDUSTRIE, '560/18',, für, Druckluft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.603,67*
€ 1.730,88*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.609,58*
€ 1.730,89*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.612,76*
€ 1.739,22*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.641,31*
€ 1.954,03*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.730,89*
€ 2.059,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.712,11*
€ 2.037,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.653,76*
€ 1.967,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.623,17*
€ 1.931,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.609,58*
€ 1.915,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
43012
ab € 1.651,65*
Ähnlich
ELMAG
43007
ab € 1.019,22*
Ähnlich
ELMAG
43013
ab € 436,78*
Ähnlich
ELMAG
43420
ab € 661,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.