Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Ausblaspistole 'PA', mit Verlängerungsdüse 110mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELMAG Ausblaspistole 'PA', mit Verlängerungsdüse 110mm
ELMAG Ausblaspistole 'PA', mit Verlängerungsdüse 110mm
ELMAG Ausblaspistole 'PA', mit Verlängerungsdüse 110mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p982228
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     32252
EAN/GTIN:
     9004853322525
Suchbegriffe:
ELMAG
Ausblaspistole
'PA',
mit
Unser Sortiment an Blaspistolen umfasst Modelle aus Aluminium „geschmiedet“, farblos eloxiert und Kunststoff „Polyamid“. Die robuste Kunststoffblaspistole aus blauem glasfaserverstärktem Polyamid (besonders haltbar), zeichnet sich durch eine solide Bauweise und praxisorientierte Formgestaltung aus. Als Weiterentwicklung der Alublaspistole empfiehlt sich dieser Typ bei Anwendungsfällen, in denen aus Gewichts- und Materialgründen Kunststoff bevorzugt wird (z.B. Textilindustrie, Elektronik, Dentalbereich, etc.). Bei allen Blaspistolen ist der Durchfluss durch Hebelbetätigung intuitiv dosierbar. Auf alle Modelle passt das gesamte Zubehör an Düsen und Verlängerungen Düsenanschluss M12x1,25).

Material

- Gehäuse Aluminium gschmiedet, farblos eloxiert- Hebel GD-ZnAl4Cu1 verzinkt- Dichtungen NBR

Blaspistolen - Verlängerungen

Passend für alle ELOX und PA Blaspistolen sind stabile Verlängerungen in gerader oder gebogener Ausführung in 4 Längen erhältlich. Diese können mit allen Düsen mit Anschlussgewinde M12 x 1,25 aus dem ELMAG®-Sortiment bestückt werden. Alle Verlängerungen sind für eine noch größere Längenauswahl miteinander kombinierbar. Eingangsseitig sind sie mit einer drehbaren Arretierung ausgestattet, um das Rohr mit Düse richtig zu positionieren. Bohrungs-Ø: 8 mm Material Aluminium eloxiert. Vorteile: Bessere Erreichbarkeit besonders schwieriger bzw. ungünstiger Stellen, dadurch höhere Arbeitssicherheit und komfortableres Arbeiten.

  • Gebogen, Stahl vernickelt, Länge 110 mm
  • Bohrungs-Ø: 2,3 mm
  • Durchfluss durch Hebelbetätigung intuitiv dosierbar
  • Düsenanschluss: M12 x 1,25, daher das gesamte Zubehör an Düsen, Verlängerungen passend für alle Modelle
  • Lufteingang IG 1/4“ (serienmäßig inkl. Stecknippel)
  • Ventil getestet auf 500.000 Schaltspiele
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Max. Betriebsdruck:
10
Hersteller:
ELMAG
Material:
Kunststoff
Gewicht:
160
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungsdüse, 110mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 16,97*
€ 24,33*
2 Tage
unbekannt
€ 21,90*
ab € 17,85*
€ 24,58*
1 Tag
117
€ 5,90*
ab € 23,75*
€ 31,80*
4 Tage
10
€ 6,90*
ab € 23,94*
€ 32,00*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 26,80*
€ 35,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
32257
ab € 19,96*
Ähnlich
ELMAG
32258
ab € 18,99*
Ähnlich
ELMAG
32256
ab € 19,37*
Ähnlich
ELMAG
32253
ab € 23,78*
Ähnlich
ELMAG
32254
ab € 27,80*
Ähnlich
ELMAG
32255
ab € 21,22*
Ähnlich
ELMAG
32251
ab € 13,50*
Ähnlich
ELMAG
32250
ab € 13,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.