| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p953287 Herst.-Nr.: 1803365 EAN/GTIN: 5010266006635 |
| | |
|
| | |
| Loctite 638 Buchsen- und Lagerbefestigung • Härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus • Verhindert selbständiges Losdrehen und Undichtheiten durch Stöße und Vibrationen • Hohe Temperaturbeständigkeit • Gute Öltoleranz • Toleriert geringe Verunreinigungen von Oberflächen • Zum Kleben von zylindrischen Fügeteilen • Für Teile, die in Getrieben, an Motoren oder ähnlichen Anwendungen eingesetzt werden • Für aktiven Metallen und passive Werkstoffen • P1 NSF Reg. Nr.: 123010 • DVGW-Freigabe (EN 751-1): NG-5146AR0619 • WRAS-Freigabe (BS 6920): 0511518 • Klebespalt: bis 0,25 mm Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H318: Verursacht schwere Augenschäden;H315: Verursacht Hautreizungen;H335: Kann die Atemwege reizen;H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Inhalt: | 50 | Hersteller: | LOCTITE | Grundpreis: | Ja |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Buchsenkleber, Lager-Buchsenkleber, Lagerbuchsenkleber, Metallkleber, Loctite Fügekleber, Loctite Fügeklebstoffe, Loctite Fügeprodukte, Loctite Fügeverbindung, Loctite Oberflächenreiniger, Loctite Reiniger, Loctite Reinigungsmittel, Loctite Fette, Loctite Schmiermittel, Loctite Schmierstoffe, Loctite Trockenschmiermittel, Loctite Schraubensicherung, Loctite Lichthärtende Klebstoffe, Loctite UV Glasklebstoff, Loctite UV Kleber, Loctite UV Klebstoff, Baustoffkleber, Montagekleber, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, ponal konstruktionskleber, loctite oberflächenreiniger, Loctite, Dichtstoffe, Lagerbefestigung, Buchsen-, und, Kleb- |
| | |
| |