Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec Profilflügelbohrschraube Zylinderkopf 5,0 mm x 55 mm Edelstahl gehärtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurotec Profilflügelbohrschraube Zylinderkopf 5,0 mm x 55 mm Edelstahl gehärtet
Eurotec Profilflügelbohrschraube Zylinderkopf 5,0 mm x 55 mm Edelstahl gehärtet
Eurotec Profilflügelbohrschraube Zylinderkopf 5,0 mm x 55 mm Edelstahl gehärtet
Artikel-Nr.:
     5417S-p938408
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     905568
EAN/GTIN:
     4250207502074
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Terrassen-Unterbau
terrassen unterbau

Profilflügelbohrschraube Edelstahl gehärtet

Die Profilflügelbohrschraube eignet sich zur sichtbaren Fixierung von Terrassendielen auf den Aluminiumprofilen Alu-Funktionsleiste, Alu-Systemprofil EVO, EVO Light und Tragprofil HKP von Eurotec. Die Profilflügelbohrschraube ist jedoch nicht geeignet für gerbstoffhaltige Hölzer wie Eiche, Cumarú, Robinie, Merbau etc. und darf nicht in chlorhaltigen Atmosphären eingesetzt werden.

Vorteile:

  • Schnelles und einfaches Verschrauben ohne Vorbohren
  • Nichtrostender Stahl nach DIN 10088
  • Bei geeigneten Hölzern 10 Jahre Erfahrung ohne Korrosionsprobleme
  • Eigenständiges Bohren des Kernlochs sowie Gegengewindes im Aluminiumprofil
  • Kein Schlagen der Schraube durch TX-Antrieb

Hinweis: Bitte beachten Sie die Wahl von Schraubenstählen auf S.8 in unserem Terrassenkatalog. Nicht alle Holzarten sollten mit Edelstahl gehärteten Schrauben verarbeitet werden.

Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
20
Spitze:
Bohrspitze
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Zylinderkopf
Kopfdurchmesser:
8,5
Gewindelänge:
30
Antrieb:
Torx
Ausführung:
Bohrschraube
Oberfläche:
doppelt passiviert
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Werkstoff:
1.4006
Länge:
55 mm
Durchmesser:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Eurotec, Profilflügelbohrschraube, Zylinderkopf, 5,0, mm, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1393*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2833*
€ 0,33713
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2253*
€ 0,26811
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2103*
€ 0,25026
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1903*
€ 0,22646
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1803*
€ 0,21456
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1393*
€ 0,16577
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.