Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec Profilbohrschraube 4,2x35mm DiLo Edelstahl 1.4006 verzinkt schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurotec Profilbohrschraube 4,2x35mm DiLo Edelstahl 1.4006 verzinkt schwarz
Eurotec Profilbohrschraube 4,2x35mm DiLo Edelstahl 1.4006 verzinkt schwarz
Eurotec Profilbohrschraube 4,2x35mm DiLo Edelstahl 1.4006 verzinkt schwarz
Artikel-Nr.:
     5417S-p933930
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     645026
EAN/GTIN:
     4250207469643
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Terrassen-Unterbau
terrassen unterbau

Aluminium Profilbohrschraube

Speziell zur Befestigung des multifunktionellen Stone-Systems geeignet.

Weitere Informationen:
Zulassung:
ETA-11/0024
Antriebsgröße:
15
Spitze:
Bohrspitze
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Zylinderkopf
Kopfdurchmesser:
5,5
Gewindelänge:
30
Antrieb:
Torx
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Spitzengeometrie:
Type BS
Ausführung:
Bohrschraube
Unterkopfgewinde:
Nein
Schneidkerbe:
Nein
Unterkopffräsrippen:
Nein
Schaftfräsrippen:
Nein
Werkstoff:
1.4006
Oberfläche:
verzinkt schwarz
Länge:
35 mm
Durchmesser:
4,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Eurotec, Profilbohrschraube, 4,2x35mm, DiLo, Edelstahl, 1.4006
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 0,0643*
€ 2,7813*
€ 5,90*
ab € 0,0641*
€ 2,7813*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7813*
€ 3,30975
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1484*
€ 0,1766
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1076*
€ 0,12804
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1023*
€ 0,12174
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0951*
€ 0,11317
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0872*
€ 0,10377
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0643*
€ 0,07652
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.