Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Filter multifix mit Polycarbonatbehälter 16bar BG3 G3/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Filter multifix mit Polycarbonatbehälter 16bar BG3 G3/4"
Riegler Filter multifix mit Polycarbonatbehälter 16bar BG3 G3/4"
Riegler Filter multifix mit Polycarbonatbehälter 16bar BG3 G3/4"
Riegler Filter multifix mit Polycarbonatbehälter 16bar BG3 G3/4"
Riegler Filter multifix mit Polycarbonatbehälter 16bar BG3 G3/4"
Artikel-Nr.:
     5417S-p887893
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     100515
EAN/GTIN:
     4047322344203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Druckluftfilterbehälter
Filterbehälter Druckluft
Filter, Serie multifix, mit Polycarbonatbehälter • Zentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement • Halbautomatisches Ablassventil • Material Gehäuse: Zink-Druckguss (Aluminium bei Ausführung G 1) • Material Behälter: Polycarbonat • Porenweite im Filterelement: 5 µm (40 µm bei Ausführung G 1) • Durchflusswertmessung: bei P1 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar • Eingangsdruck: max. 16 bar (Polycarbonatbehälter) • Mediums- und Umgebungstemperatur: max. 60 °C
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
181,8 mm
Durchflusswertmessung:
bei P1 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
Anschlussgewinde:
G 3/4 Zoll
Eingangsdruck max.:
16
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Ausgangsdruck Regelbereich:
16
Mit Manometer:
Nein
Durchflussmessung bei Eingangsdruck:
16 bar
Ablassventil:
halbautomatisch
Baugröße:
3
Durchfluss:
4000
DN:
20
Behälter:
Polycarbonatbehälter
Gesamtbreite:
68,8 mm
Hersteller:
Riegler
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Gehäuse:
Zink-Druckguss
Kondensatablass:
halbautomatisch
Gewinde:
G 3/4
Filterfeinheit:
5
Weitere Suchbegriffe: Filterbehälter Pneumatik, Pneumatikfilterbehälter, druckluftfilter, Riegler, Filter, multifix, mit, Polycarbonatbehälter, 16bar
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 26,89*
€ 34,21*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 27,90*
€ 35,32*
2 Tage
3
€ 7,90*
ab € 27,87*
€ 35,36*
5 Tage
79
€ 4,30*
ab € 28,70*
€ 37,24*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 29,25*
€ 38,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
655.6.900
ab € 24,07*
Zubehör
Riegler
ZW 33
ab € 3,25*
Zubehör
Riegler
KP 33
ab € 1,29*
Zubehör
Riegler
MS 33 FS
ab € 23,08*
Zubehör
Riegler
MS 33 FS-A
ab € 48,93*
Zubehör
Riegler
KS 33 F-A
ab € 30,48*
Zubehör
Riegler
SK 33
ab € 7,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.