Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet Schlagschrauber, Lösemoment maximal: 2712 Nm, Vierkant massiv 25 mm (1 Zoll), Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hazet Schlagschrauber, Lösemoment maximal: 2712 Nm, Vierkant massiv 25 mm (1 Zoll), Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
Hazet Schlagschrauber, Lösemoment maximal: 2712 Nm, Vierkant massiv 25 mm (1 Zoll), Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
Hazet Schlagschrauber, Lösemoment maximal: 2712 Nm, Vierkant massiv 25 mm (1 Zoll), Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
Hazet Schlagschrauber, Lösemoment maximal: 2712 Nm, Vierkant massiv 25 mm (1 Zoll), Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
Hazet Schlagschrauber, Lösemoment maximal: 2712 Nm, Vierkant massiv 25 mm (1 Zoll), Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
Artikel-Nr.:
     5417S-p877477
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9014MG-1
EAN/GTIN:
     4000896196661
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluftschlagschrauber hazet
druckluft schlagschrauber
  • Lösemoment maximal: 2712 Nm
  • Leichtes Magnesium-Gehäuse
  • Abluftführung durch den Handgriff nach unten
  • Vibrationsarm
  • Einfache Bedienung
  • Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 20,67 mm (1/2)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 10 (inklusive)
  • Empfohlenes Drehmoment: 2440 Nm
  • Schlauchdurchmesser (empfohlen): 19 mm
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 115.5 db(A) Lp W
  • Vibrationsbeschleunigung: 12.57 m/s2
  • Lösemoment (max) ermittelt mit Schraubengröße M: 36
  • Rechts-/Linkslauf: vierstufig (Rechts- und Linkslauf)
  • Kälteisolierender Griff
  • Abtrieb: Vierkant massiv 25 mm (1 Zoll)
  • Netto-Gewicht (kg): 6.8 kg
  • Anzugs-Drehmoment maximal: 2712 Nm
  • Lösemoment maximal: 2712 Nm
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 104.5 dB(A) Lp A
  • Umdrehungen/Minute: 6200
  • Luftbedarf [l/min]: 271 l/min (4.5 l/sec)
Weitere Informationen:
Max. Betriebsdruck:
6,3
Schallleistungspegel LWA:
115,5 dB(A)
Leerlaufdrehzahl:
6200
Schalldruckpegel LpA:
104,5 dB(A)
Hersteller:
Hazet
Leerlaufdrehzahl (max.):
6.200 r/min
Leerlaufdrehzahl (min.):
0 r/min
Luftverbrauch (max.):
271 l/min
Anschlussgewinde:
1
Abluftschalldämpfer:
Nein
Betriebsdruck (max.):
6,3 bar
Schrauben-Ø (max.):
M36
Kupplungsstecker Nennweite:
10 (inklusive)
ATEX Zertifizierung:
Nein
Luftanschluss:
1/2 Zoll IG
Schlagwerk im Ölbad:
Nein
Luftverbrauch im Leerlauf:
271
Schlagwerk:
Doppelhammerschlagwerk
Rechts-/Linkslauf:
Ja
Bitaufnahme in Werkzeugaufnahme:
Nein
Anziehdrehmomentaufbau progressiv:
Nein
max. Lösedrehmoment:
2712
Lösedrehmoment (max.):
2.712 N·m
Bauform:
gerade Ausführung mit D-Griff
Anziehdrehmoment (max.):
2.712 N·m
Triaxialer Vibrationswert:
12,57 m/s²
Anziehdrehmoment (min.):
0 N·m
Abluftführung:
durch den Handgriff
Maschine:
Ja
max. Drehmoment:
2440 Nm
Luftbedarf:
271
Werkzeugaufnahme:
1 Außenvierkant
Gewicht:
6,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Hazet, Schlagschrauber,, Lösemoment, maximal:, 2712, Nm,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 878,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 971,42*
€ 1.155,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 923,48*
€ 1.098,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 902,84*
€ 1.074,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 889,28*
€ 1.058,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 878,02*
€ 1.044,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.