Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet Stabschleifer, gerade, 700 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hazet Stabschleifer, gerade, 700 W
Hazet Stabschleifer, gerade, 700 W
Hazet Stabschleifer, gerade, 700 W
Hazet Stabschleifer, gerade, 700 W
Hazet Stabschleifer, gerade, 700 W
Hazet Stabschleifer, gerade, 700 W
Hazet Stabschleifer, gerade, 700 W
Artikel-Nr.:
     5417S-p875957
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9032P-1
EAN/GTIN:
     4000896190508
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer

Anwendung:
Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten

  • Extrem leistungsstarkes Gerät (700 Watt)
  • Gerade Ausführung
  • Hoher Bedienkomfort
  • Ergonomisches Design
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 98 db(A) Lp W
  • Vibrationsbeschleunigung: 0.46 m/s2
  • Spannfutter: 6
  • Leistung Watt: 700 Watt
  • Kälteisolierender Griff
  • Abmessungen / Länge: 200 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.8 kg
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 87 dB(A) Lp A
  • Umdrehungen/Minute: 22000
  • Luftbedarf [l/min]: 150 l/min (2.5 l/sec)
Weitere Informationen:
Schleifkopf abgewinkelt:
Nein
Triaxialer Vibrationswert:
0,46 m/s²
Drehzahlbegrenzer:
Nein
Max. Betriebsdruck:
6,3
Hersteller:
Hazet
Spannzangen-Ø (max.):
6 mm
Drehzahl:
22000
Schutzhaubenverstellung werkzeuglos:
Nein
Schutzhaube verdrehsicher:
Nein
Schallleistungspegel LWA:
98 dB(A)
Schalldruckpegel LpA:
87 dB(A)
Leerlaufdrehzahl (max.):
22.000 r/min
Leerlaufdrehzahl (min.):
0 r/min
Handgriff kälteisoliert:
Ja
Luftverbrauch (max.):
150 l/min
Abluftschalldämpfer:
Nein
Lufteingang drehbar:
Nein
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Betriebsdruck (max.):
6,3 bar
Luftverbrauch in l/min:
150
Luftanschluss:
G 1/4 Zoll
Schutzhaubenverstellung stufenlos verstellbar:
Nein
Luftbedarf/-verbrauch:
150
Länge:
200 mm
Gewicht:
0,8 kg
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 180,53*
€ 207,59*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 174,18*
€ 210,23*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,99*
€ 211,82*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 183,03*
€ 211,84*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 184,01*
€ 214,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,14*
€ 254,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,72*
€ 246,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 206,18*
€ 245,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,10*
€ 230,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,09*
€ 227,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,01*
€ 218,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.