Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko Abbeizer Speed-EX 750 ml


Menge:  Flaschen  
Produktinformationen
Beko Abbeizer Speed-EX 750 ml
Beko Abbeizer Speed-EX 750 ml
Beko Abbeizer Speed-EX 750 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p672870
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4036421299682
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abbeizer
Farbabbeizer
abbeizer
Abbeizer Speed-EX 750ml
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS05
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H301 Giftig bei Verschlucken. | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H311 Giftig bei Hautkontakt. | H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H331 Giftig bei Einatmen. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H370 Schädigt die Organe.
Grundpreis:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Beko, Speed-EX, 750, ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 28,78*
  
Preis gilt ab 6 Flaschen
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Flaschen
€ 28,78*
€ 34,25
pro Flasche
ab 12 Flaschen
€ 28,26*
€ 33,63
pro Flasche
ab 30 Flaschen
€ 27,50*
€ 32,73
pro Flasche
ab 60 Flaschen
€ 26,27*
€ 31,26
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 22,34*
€ 26,58
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.