Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerlinger Klebeband AF080 Aluminium ohne Folie 50mmx50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerlinger Klebeband AF080 Aluminium ohne Folie 50mmx50m
Gerlinger Klebeband AF080 Aluminium ohne Folie 50mmx50m
Artikel-Nr.:
     5417S-p656378
Hersteller:
     IKS
Herst.-Nr.:
     4026359015294
EAN/GTIN:
     4026359015294
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
Aluminium-Klebeband AF080 • Rein-Aluminium • Acrylatkleber • Hohe Alterungsbeständigkeit • Gute thermische Leitfähigkeit • Rückseitenbeschichtung • Abdecken, Schützen, Isolieren, Wasserdampfsperre und Reflektorband • Temperaturbeständigkeit: kurzzeitig bis ca. 120 °C
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Grundpreis:
Ja
Länge:
50 m
Abmessung L x B:
50 m x 50 mm
Dicke:
0,08 mm
Breite:
50 mm
Rollenlänge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, alu klebeband 50 mm x 50 lfm, alu klebeband, alu klebeband 50m, Gerlinger, Klebeband, AF080, Aluminium, ohne, Folie
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
228
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 15,79*
€ 20,10*
2 Tage
216
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 16,84*
€ 22,63*
2 Tage
184
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 16,95*
€ 23,58*
2 Tage
216
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 17,63*
€ 23,59*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 17,60*
€ 24,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,352* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.