Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerlinger Klebeband AF080 Aluminium ohne Folie 30mmx50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerlinger Klebeband AF080 Aluminium ohne Folie 30mmx50m
Gerlinger Klebeband AF080 Aluminium ohne Folie 30mmx50m
Artikel-Nr.:
     5417S-p656376
Hersteller:
     IKS
Herst.-Nr.:
     4026359000986
EAN/GTIN:
     4026359000986
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
Aluminium-Klebeband AF080 • Rein-Aluminium • Acrylatkleber • Hohe Alterungsbeständigkeit • Gute thermische Leitfähigkeit • Rückseitenbeschichtung • Abdecken, Schützen, Isolieren, Wasserdampfsperre und Reflektorband • Temperaturbeständigkeit: kurzzeitig bis ca. 120 °C
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Grundpreis:
Ja
Länge:
50 m
Abmessung L x B:
50 m x 30 mm
Dicke:
0,08 mm
Breite:
30 mm
Rollenlänge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, alu klebeband 50m, alu klebeband, Gerlinger, Klebeband, AF080, Aluminium, ohne, Folie
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
170
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,66*
€ 13,63*
8 Tage
170
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,61*
€ 14,43*
1 Tag
170
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,23*
€ 15,17*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 11,20*
€ 15,18*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 15,18*
€ 21,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,3036* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.