Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler PVC-Gewebeschlauch, Schlauch-Ø 19x13, Rolle à 25 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Riegler PVC-Gewebeschlauch, Schlauch-Ø 19x13, Rolle à 25 m
Riegler PVC-Gewebeschlauch, Schlauch-Ø 19x13, Rolle à 25 m
Riegler PVC-Gewebeschlauch, Schlauch-Ø 19x13, Rolle à 25 m
Artikel-Nr.:
     5417S-p5785178
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     129171
EAN/GTIN:
     4047322728447
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
PVC-Gewebeschlauch
PVC-Schlauch
PVC-Gewebeschlauch, Temp. -20 °C bis 60 °C, Schlauch-Ø 19x13, PN bei 23 °C max. 15 bar Luft, 20 bar Flüssigkeiten, Rolle à 25 m

Flexibler, druckbeständiger, abriebfester Standardschlauch für ein breites Anwendungsspektrum in Industrie, Maschinen- und Apparatebau, Gewerbe, Handwerk und Labor.

- entspricht der Lebensmittelverordnung (EU) Nr. 10/2011, Simulanzien A, B, C

- hochwertige Materialzusammensetzung garantiert Langlebigkeit und einen erhöhten UV-Schutz

Weitere Informationen:
Temperaturbereich max.:
60 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Grundpreis:
Ja
Schlauch-Ø außen:
19 mm
Hersteller:
Riegler
Rollenlänge:
25 m
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
max. Betriebsdruck bei 23 °C:
15 bar
max. Betriebsdruck Flüssigkeiten bei 23 °C:
20 bar
Biegeradius min.:
55 mm
Schlauch-Ø innen:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: Polyvinylchlorid Schlauch, riegler pvc-gewebeschlauch, pvc-gewebeschlauch, 25m pvc-gewebeschlauch, Riegler, PVC-Gewebeschlauch,, Schlauch-Ø, 19x13,, Rolle, à
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 31,71*
€ 40,54*
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 34,95*
€ 44,67*
2 Tage
1
€ 8,50*
ab € 39,85*
€ 50,78*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,99*
€ 51,29*
2 Tage
34
€ 8,50*
ab € 51,79*
€ 64,80*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 40,54*
€ 48,2426
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 38,42*
€ 45,7198
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 36,13*
€ 42,9947
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 35,30*
€ 42,007
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 31,71*
€ 37,7349
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 1,2684* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.