Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Mikrofilter mit Differenzdruckmanometer, 0,01 µm, G 1/4, Durchfluss 583 l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Mikrofilter mit Differenzdruckmanometer, 0,01 µm, G 1/4, Durchfluss 583 l/min
Riegler Mikrofilter mit Differenzdruckmanometer, 0,01 µm, G 1/4, Durchfluss 583 l/min
Riegler Mikrofilter mit Differenzdruckmanometer, 0,01 µm, G 1/4, Durchfluss 583 l/min
Riegler Mikrofilter mit Differenzdruckmanometer, 0,01 µm, G 1/4, Durchfluss 583 l/min
Riegler Mikrofilter mit Differenzdruckmanometer, 0,01 µm, G 1/4, Durchfluss 583 l/min
Artikel-Nr.:
     5417S-p5784576
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     199809
EAN/GTIN:
     4047322715515
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinfilter
Mikrofilter
Submikrofilter
feinfilter
Mikrofilter mit Differenzdruckmanometer, 0,01 µm, G 1/4, Eingangsdruck 4 - 16 bar, Mediums-Umgebungstemperatur 1,5 °C bis 80 °C

Vorzugsweise zur Ausfilterung von Aerosolen und festen Verunreinigungen größer 0,01 µm. Mikrofilter sollten immer in Verbindung mit einem Vorfilter verwendet werden.

Weitere Informationen:
Gehäuse:
Aluminium
Gewinde:
G 1/4
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Filterfeinheit:
0,01
Behälter:
Aluminium
Hersteller:
Riegler
Eingangsdruck min.:
4 bar
Eingangsdruck max.:
16 bar
Durchfluss:
583 l/min
Weitere Suchbegriffe: Riegler, mit, Differenzdruckmanometer,, 0,01, µm,
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 270,58*
€ 310,67*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 289,82*
€ 334,46*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 294,39*
€ 336,07*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,46*
€ 398,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,19*
€ 391,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,48*
€ 383,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,87*
€ 371,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,82*
€ 344,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
438412
ab € 17,68*
Zubehör
Riegler
438413
ab € 26,33*
Zubehör
Riegler
438511
ab € 43,09*
Zubehör
Riegler
438512
ab € 51,94*
Zubehör
Riegler
438513
ab € 58,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.