Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Aktivkohlefilter mit Differenzdruckmanometer, 0,003 mg/m³, G1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Aktivkohlefilter mit Differenzdruckmanometer, 0,003 mg/m³, G1/4
Riegler Aktivkohlefilter mit Differenzdruckmanometer, 0,003 mg/m³, G1/4
Riegler Aktivkohlefilter mit Differenzdruckmanometer, 0,003 mg/m³, G1/4
Riegler Aktivkohlefilter mit Differenzdruckmanometer, 0,003 mg/m³, G1/4
Riegler Aktivkohlefilter mit Differenzdruckmanometer, 0,003 mg/m³, G1/4
Artikel-Nr.:
     5417S-p5784462
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     199817
EAN/GTIN:
     4047322715591
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktivkohle-Pneumatikfilter
Aktivkohlefilter Pneumatik
Druckluft-Aktivkohlefilter
Druckluft-Kohlefilter
Aktivkohlefilter mit Differenzdruckmanometer, 0,003 mg/m³, G 1/4, Eingangsdruck 0 - 16 bar, Med.-Umgebungstemp. 1,5 °C bis 80 °C

Zur Adsorption dampfförmiger Medien.

Die Vorschaltung eines Mikrofilters ist notwendig, sofern keine getrocknete Luft zur Verfügung steht.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Restölgehalt:
0,003 mg/m³
Filterfeinheit:
0,00
Eingangsdruck max.:
16 bar
Durchfluss:
583 l/min
Gehäuse:
Aluminium
Gewinde:
G 1/4
Weitere Suchbegriffe: pneumatische Aktivkohlefilter, Druckluftfilter, Pneumatikfilter, Druck-Messgerät, Druckanzeige, Druckmessgerät, Manometer, riegler manometer g1/4, druck messgerät, riegler druckanzeige, Riegler, Aktivkohlefilter, mit, Differenzdruckmanometer,, 0,003, mg/m³,
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 232,21*
€ 278,75*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 251,68*
€ 300,50*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 254,11*
€ 301,96*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,50*
€ 357,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,45*
€ 351,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 294,68*
€ 350,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,44*
€ 345,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,24*
€ 332,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,68*
€ 299,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
438412
ab € 17,63*
Zubehör
Riegler
438413
ab € 26,55*
Zubehör
Riegler
438511
ab € 43,19*
Zubehör
Riegler
438512
ab € 51,67*
Zubehör
Riegler
438513
ab € 58,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.