Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Aktivkohlefilter mit Differenzdruckmanometer, 0,003 mg/m³, G1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Aktivkohlefilter mit Differenzdruckmanometer, 0,003 mg/m³, G1/2
Riegler Aktivkohlefilter mit Differenzdruckmanometer, 0,003 mg/m³, G1/2
Riegler Aktivkohlefilter mit Differenzdruckmanometer, 0,003 mg/m³, G1/2
Riegler Aktivkohlefilter mit Differenzdruckmanometer, 0,003 mg/m³, G1/2
Riegler Aktivkohlefilter mit Differenzdruckmanometer, 0,003 mg/m³, G1/2
Artikel-Nr.:
     5417S-p5784460
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     199821
EAN/GTIN:
     4047322715638
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktivkohle-Pneumatikfilter
Aktivkohlefilter Pneumatik
Druckluft-Aktivkohlefilter
Druckluft-Kohlefilter
Aktivkohlefilter mit Differenzdruckmanometer, 0,003 mg/m³, G 1/2, Eingangsdruck 0 - 16 bar, Med.-Umgebungstemp. 1,5 °C bis 80 °C

Zur Adsorption dampfförmiger Medien.

Die Vorschaltung eines Mikrofilters ist notwendig, sofern keine getrocknete Luft zur Verfügung steht.

Weitere Informationen:
Gehäuse:
Aluminium
Gewinde:
G 1/2
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Restölgehalt:
0,003 mg/m³
Filterfeinheit:
0,00
Eingangsdruck max.:
16 bar
Durchfluss:
1500 l/min
Weitere Suchbegriffe: pneumatische Aktivkohlefilter, Druckluftfilter, Pneumatikfilter, Druck-Messgerät, Druckanzeige, Druckmessgerät, Manometer, druck messgerät, Riegler, Aktivkohlefilter, mit, Differenzdruckmanometer,, 0,003, mg/m³,
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 233,93*
€ 280,04*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 252,26*
€ 301,51*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,76*
€ 302,95*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,51*
€ 358,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,13*
€ 354,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 297,36*
€ 353,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,88*
€ 342,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,37*
€ 320,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,26*
€ 300,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
438412
ab € 17,64*
Zubehör
Riegler
438413
ab € 26,33*
Zubehör
Riegler
438511
ab € 43,00*
Zubehör
Riegler
438512
ab € 51,89*
Zubehör
Riegler
438513
ab € 57,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.