Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beutlhauser Bremsenreiniger 500 ml


Menge:  Dosen  
Produktinformationen
Beutlhauser Bremsenreiniger 500 ml
Beutlhauser Bremsenreiniger 500 ml
Beutlhauser Bremsenreiniger 500 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p5654507
Hersteller:
     Beutlhauser
Herst.-Nr.:
     1000012
EAN/GTIN:
     4060439082837
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bremsenreiniger
bremsenreiniger 500ml
bremsenreiniger
Beutlhauser Bremsenreiniger 500ml

Eigenschaften

  • Entfernt extreme Verschmutzungen durch Öl, Fett, Harz, Silikon und Korrosionsschutzschichten
  • Bindet und schwemmt Abriebstaub ab
  • Lüftet schnell ab
  • Hoher Spraydruck für optimierte Reinigungswirkung auch an schwer zugänglichen Stellen Anwendungsgebiet
  • Für Wartung, Reparatur und Montage bei öligen und fettigen Rückständen
  • Bei Bremsenwartung und Reparaturen
  • Bei Kupplungsreparaturen Anleitung Zu reinigende Teile satt einsprühen. 

Hinweis

  • Nicht auf Lack sprühen
  • An empfindlichen Teilen, z.B. Kunststoff, an verborgener Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen

Anwendungsgebiet

  • Für Wartung, Reparatur und Montage bei öligen und fettigen Rückständen
  • Bei Bremsenwartung und Reparaturen
  • Bei Kupplungsreparaturen
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Grundpreis:
Ja
Hersteller:
Beutlhauser
Inhalt:
0,5 l

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Beutlhauser, 500, ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 36.000 Dosen
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Dosen
€ 3,34*
€ 3,97
pro Dose
ab 24 Dosen
€ 3,30*
€ 3,93
pro Dose
ab 60 Dosen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Dose
ab 120 Dosen
€ 2,88*
€ 3,43
pro Dose
ab 240 Dosen
€ 2,84*
€ 3,38
pro Dose
ab 36000 Dosen
€ 2,35*
€ 2,80
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.