| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p5493161 Herst.-Nr.: 4317784638289 EAN/GTIN: 4317784638289 |
| | |
|
| | |
| Multi-Silikon • 1-komponentige Dichtungsmischung auf Silikonbasis • Gebrauchsfertig • Zur elastischen Abdichtung von Dehnungs- und Verbindungsfugen im Bau- , Glas- und Fensterbau • Auch im Sanitärbereich anwendbar • Für Verbindungs- und Dehnungsfugen in Parkett- oder Keramikplatenböden • Für Granit und Marmor - hier empfiehlt es sich aber an einer unsichtbaren Stelle zu testen Gefahrenhinweise: EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | Farbton: | beige | Grundpreis: | Ja | Inhalt: | 310 ml | Hersteller: | E-COLL | Ausführung: | Universalsilikon |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitärsilicon, Sanitärsilikon, Silicon, Silikon, silicon e-coll 310ml, naturstein-silikon, sanitär-silicon e-coll, E-COLL, Multi, beige, 310mlE-COLL |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 76,2316* | € 89,5716* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 73,15008* | € 95,66004* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 6,09584* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|