Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa Isolierband Nr.4163-04 33m:50mm gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tesa Isolierband Nr.4163-04 33m:50mm gelb
Tesa Isolierband Nr.4163-04 33m:50mm gelb
Tesa Isolierband Nr.4163-04 33m:50mm gelb
Artikel-Nr.:
     5417S-p5469781
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4042448885739
EAN/GTIN:
     4042448885739
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband 19mmx33m
tesa Isolierband Professional 4163

• Aus PVC
• Für Elektroinstallationsarbeiten, Reparaturen, Markierungen und zum Bündeln
• Durchschlagsfestigkeit bis 7.000 V
• Widerstandsfähig gegenüber Säuren und Lösungsmitteln
• US-Sicherheitsnorm 302 wird erfüllt

Weitere Informationen:
Grundpreis:
Ja
Farbe:
gelb
Breite:
50 mm
Rollenlänge:
33 m
Weitere Suchbegriffe: tesa elektroisolierband, elektroisolierband, Tesa, Nr.4163-04, 33m:50mm, gelb
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 10,93*
€ 15,75*
8 Tage
unbekannt
3
€ 7,90*
ab € 12,08*
€ 19,45*
17 Tage
nicht lagernd
3
€ 6,80*
ab € 14,36*
€ 19,56*
Lager 5417
3
€ 4,90*
ab € 16,15*
€ 22,45*
11 Tage
unbekannt
3
€ 4,99*
ab € 16,87*
€ 22,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 30 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 75 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 150 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,4894* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 67,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.