Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beutlhauser Professional SKELETTON Presse für 310 ml Kartuschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beutlhauser Professional SKELETTON Presse für 310 ml Kartuschen
Beutlhauser Professional SKELETTON Presse für 310 ml Kartuschen
Beutlhauser Professional SKELETTON Presse für 310 ml Kartuschen
Artikel-Nr.:
     5417S-p5461930
Hersteller:
     Beutlhauser
Herst.-Nr.:
     9055/EC
EAN/GTIN:
     4057223850796
Suchbegriffe:
Beutlhauser
Professional
SKELETTON
Presse
Beutlhauser Professional SKELETTON Presse für 310 ml Kartuschen

Für niedrig-/mittelviskose Materialien 
Drehend gelagert zur leichteren Aufnahme der Kartuschen und leichteren Führung 
Kein Nachlaufen und Nachtropfen (Patentiert)
Mit integriertem Leiterhaken am Ende
Verstärktes Seiten-, Vorder- und Endstück zum sicheren Auspressen der Kartuschen, Verdrehsicher

Technische Daten:
  • Rahmenlänge 233 mm
  • Druckverhältnis 12:1 
  • Vorlauf 7 mm. 
  • Maximaler Druck: 2.5 kN 
  • Gewicht 750 g. 
  • Kartuschenkapazität bis zu 310 ml. 
  • Für niedrig-/mittelviskose Materialien
  • Epoxid beschichteter Handgriff aus Druckguß
  • Tropffreie Funktion (Patentiert) 
  • Hervorragende Stabilität zwischen Griff und Körper
  • Einteiliges, gehärtetes Vorschubelement


Weitere Informationen:
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Beutlhauser
Gewicht:
0,75
Ausführung:
Kartuschenpresse
Weitere Suchbegriffe: für, 310
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.