| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p5461929 Herst.-Nr.: 9079/New Teflon EAN/GTIN: 4057223850789 |
| |
|
| | |
| Beutlhauser Teflon PU-Pistole für einkomponentige SchaumdosenProfessionelle PU-Pistole, ideal für alle druckgasbetriebenen PU-Schäume mit Schraubadapter. Mit Universal Messingadapter, PTFE Beschichtung auf Adapter und einem PTFE Ventil innen. Galvanisierte Einstellschraube. Sehr solider Messingkörper mit einer PTFE Dichtung innen, zur leichteren Reinigung und langer Haltbarkeit. Ergonomischer Handgriff. Dosiernadel aus Edelstahl für bessere Schaumqualität und präzise Ausbringung. Einteiliger, galvanisierter und innenpolierter Lauf für sichere und schnelle Ausbringung des Schaumes. Für ein gutes Schaumbild. Tropffreie Verarbeitung. Inklusive 2 St. Kunststoffröhrchen.
Technische Daten: - Gewicht: 480 g
- Auslassöffnung: Ø 2 mm
- Lauflänge: 200 mm
- Laufdurchmesser: Ø 10 mm
- Messing Dosiernadel
- Universal Adapter, P.T.F.E. beschichtet
- P.T.F.E. Dichtung
- Einfach zu reinigen
- Hohe Stabilität
- Unter Druck geprüft
- 100% Made in Italy
Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | Beutlhauser | Gewicht: | 0,48 | Ausführung: | Schaumpistole |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |