| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p5426373 Herst.-Nr.: 07501 EAN/GTIN: 9003742075016 |
| | |
|
| | |
| Meinl Schnellkleber ist ein gebrauchsfertiger, hochwertiger Spezialklebstoff auf Basis modifizierter Cyanacrylate. Anwendungsbeispiele- Dichtungstechnik
- Elektro-, Elektronikindustrie
- EPDM-Dichtungen im Fenster-, Fassaden-, Vitrinenbau
- Fahrzeug-, Schiffsbau
- Haushaltsgeräteproduktion
- Kunststoff-, Elastomer-, Gummiverarbeitung
- Leder-, Schuhindustrie
- Spielzeugindustrie
- Uhren, Schmuck, Optik, Pokale
Vorteile- schnellhärtend
- kurze Funktionsfestigkeit für Montagearbeiten
- gute Adhäsionseigenschaften zu verschiedenen Oberflächen
- gute Witterungsfestigkeit im Außenbereich
- lösungsmittelfrei
- gute Benetzung der Substrate
- harte Klebefuge
- kurze Fixierzeiten
- sehr hohe Festigkeiten
- gute UV-Stabilität
- verarbeitungsfreundliche Anwendungsviskosität
- hohe Kälte- und Wärmeresistenz
Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | EUH202 Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen. | Grundpreis: | Ja |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, cyanacrylat klebstoff 20g, cyanacrylat klebstoff, Schnellkleber, 20, g |
| | |
| |