Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fugendichtstoff Parkett & Laminat 310 ml buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fugendichtstoff Parkett & Laminat 310 ml buche
Fugendichtstoff Parkett & Laminat 310 ml buche
Fugendichtstoff Parkett & Laminat 310 ml buche
Artikel-Nr.:
     5417S-p5426362
Hersteller:
     Roland Meinl Musikinstrumente
Herst.-Nr.:
     02133
EAN/GTIN:
     9003742021334
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fugendichtstoff
Parkett
&
Laminat
Parkett & Laminat ist ein hochwertiger, einkomponentiger Fugendichtstoff auf Polyacrylatbasis.

Anwendungsbeispiele
  • Anschluss- und Randfugen bei Parkett- und Laminatboden
  • Zum Ausbessern von Parkettboden
  • Kann vor und nach dem Versiegeln eingesetzt werden

Vorteile
  • schleifbar und überstreichbar
  • für alle Parkett- und Laminatboden
  • auch für Ausbesserungsarbeiten
  • stoppt Wasser, Schmutz und Ungeziefer
  • silikon- und lösungsmittelfrei, geruchsfrei
  • schnelltrocknend
  • überstreichbar mit den meisten Farbsystemen, Eigenprüfung erforderlich
Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis:
EUH208 Enthält Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2Hisothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1), 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Enthält Biozidprodukte: Gemisch aus: 5-Chlor-2-methy | Info1 Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
310
Farbe:
buche
Weitere Suchbegriffe: 310, ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.