Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fugendichtstoff Mauer & Putz 310 ml weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fugendichtstoff Mauer & Putz 310 ml weiß
Fugendichtstoff Mauer & Putz 310 ml weiß
Fugendichtstoff Mauer & Putz 310 ml weiß
Artikel-Nr.:
     5417S-p5426358
Hersteller:
     Roland Meinl Musikinstrumente
Herst.-Nr.:
     02070
EAN/GTIN:
     9003742020702
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fugendichtstoff
Mauer
&
Putz
Meinl Mauer & Putz
ist ein hochwertiger, plastischer, einkomponentiger Fugendichtstoff auf Polyacrylatbasis.

Anwendungsbeispiele
  • Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich mit Fugen-Dehnbelastung bis 12 %, z.B. Sockelleisten, Türzargen, Fenster, Treppenanschlüsse etc.
  • Setzrisse im Mauerwerk, Dübellöcher u. a. Nicht verwenden bei bituminösem Untergrund, PE, Teflon, Gummi und Glas.
Vorteile
  • innen und außen anwendbar
  • geringe Konkavität
  • plastisch
  • witterungsbeständig nach Aushärtung
  • überstreichbar mit den meisten Farbsystemen, Eigenprüfung erforderlich
Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis:
EUH208 Enthält Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2Hisothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1), 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Enthält Biozidprodukte: Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl | Info1 Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
310
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: 310, ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.