Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fugendichtstoff Dach & Blech 310 ml transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fugendichtstoff Dach & Blech 310 ml transparent
Fugendichtstoff Dach & Blech 310 ml transparent
Fugendichtstoff Dach & Blech 310 ml transparent
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p5426339
Hersteller:
     Roland Meinl Musikinstrumente
Herst.-Nr.:
     02081
EAN/GTIN:
     9003742020818
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fugendichtstoff
Dach
&
Blech
Meinlacryl Dach & Blech ist ein hochwertiger, elastischer Fugendichtstoff auf Synthesekautschukbasis.

Anwendungsbeispiele
  • Anschlussfugen im Dachbereich
  • Reparatur- und Sanierungsarbeiten
  • Metall-, Lüftungs- und Containerbau
  • Auf nassen, glatten Oberflächen
  • Auf Bitumen und Teer anwendbar
  • Zum Verkleben von Dampfbremsen/-sperren ans Mauerwerk
  • Auf allen Metallen und fast allen bautechnischen Materialien anwendbar
  • Nicht geeignet für Boden- und Sockelfugen, Gebäudedehnfugen, Styropor, Styrodur und Fugen über 1 cm Breite
Vorteile
  • haftet sehr gut auch auf nassen glatten Oberflächen und bituminösen Untergründen
  • witterungsbeständig
  • UV-stabil (kann unter UV-Licht leicht vergilben)
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Grundpreis:
Ja
Farbe:
transparent
Inhalt:
310 ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 310, ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.