Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fugendichtstoff Außen & Innen, frühregenfest 310 ml weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fugendichtstoff Außen & Innen, frühregenfest 310 ml weiß
Fugendichtstoff Außen & Innen, frühregenfest 310 ml weiß
Fugendichtstoff Außen & Innen, frühregenfest 310 ml weiß
Artikel-Nr.:
     5417S-p5426336
Hersteller:
     Roland Meinl Musikinstrumente
Herst.-Nr.:
     02088
EAN/GTIN:
     9003742020887
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fugendichtstoff
Außen
&
Innen,
Meinl Außen & Innen frühregenfest
ist ein hochwertiger, einkomponentiger, elastischer Fugendichtstoff auf Polyacrylatbasis.

Anwendungsbeispiele
  • Anschlussfugen im Außen- und Innenbereich mit Fugen-Dehnbelastung bis 20 %
  • z.B. Bewegungsfugen, Anschlussfugen im Hochbau (Hauser, Hallen etc.) außen, Türzargen, Fenster, Treppenanschlüsse, Fliesen etc.
  • Setzrisse im Mauerwerk, Dübellöcher u.a. Nicht verwenden bei bituminösem Untergrund, PE, Teflon, Gummi und Glas.
  • Anschlussfugen von Trennwänden zum Mauerwerk
  • Im Innenausbau für Estrich, Gipskarton, Keramik, Metall, Holz etc.
Vorteile
  • außen und innen anwendbar
  • geringe Konkavität
  • elastisch
  • frühregenfest
  • fungizid ausgerüstet
  • überstreichbar mit den meisten Farbsystemen, Eigenprüfung erforderlich
  • lösungsmittelfrei, haftstark
  • witterungsbeständig, geruchsneutral
Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis:
EUH208 Enthält Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2Hisothiazol3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1), 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Enthält Biozidprodukte: Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl
Grundpreis:
Ja
Farbe:
weiß
Inhalt:
310
Weitere Suchbegriffe: frühregenfest, 310
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.