Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec Rolfi Kork-Pad 19,5 x 10 x 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurotec Rolfi Kork-Pad 19,5 x 10 x 60 mm
Eurotec Rolfi Kork-Pad 19,5 x 10 x 60 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p5373600
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     100400
EAN/GTIN:
     4064827133521
Suchbegriffe:
Holzschutzmittel gegen Fäulnis
Terrassen-Unterbau
terrassen unterbau
Eurotec Rolfi KorkPAD
19,5 x 10 x 60 mm (B x H x L)

Die Kork-Pad Abstandhalter werden zwischen die Terrassenunterkonstruktion und das Fundament/den Untergrund gelegt und bilden so einen Abstand, der dem konstruktiven Holzschutz dient. Die Kork-Pad Abstandhalter stehen in drei Größen zur Verfügung. Diese sind 3 mm, 6 mm und 10 mm Stärke/Höhe.

Nützliche Nebeneffekte sind, neben den genannten Vorteilen, dass durch den Einsatz der Abstandhalter eine Höhennivellierung der Unterkonstruktion möglich ist und die Lasten gleichmäßig verteilt werden.

Wasserabweisend (hydrophob) feuchtigkeitsresistent
Chemisch neutral > frei von PAK (PAK ist ein giftiger, krebserregender Weichmacher, der hauptsächlich in Gummimischungen vorkommt)
Verrottet nicht und ist beständig gegen die meisten Säuren und Laugen
Trittschallhemmend und rutschsicher, wärme-, geräusch- und schwingungsisolierend
Widerstandsfähig gegen Fäulnis, Bakterien und Keime
Sehr druckstabil, tragfähig und dehnt sich nicht aus
Schwer entflammbar (Brandklasse B2)
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Eurotec
Material:
Kork
Weitere Suchbegriffe: Eurotec, Rolfi, Kork-Pad, 19,5, x, 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.