Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec Rastverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurotec Rastverbinder
Eurotec Rastverbinder
Eurotec Rastverbinder
Eurotec Rastverbinder
Eurotec Rastverbinder
Eurotec Rastverbinder
Artikel-Nr.:
     5417S-p5373596
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     975612
EAN/GTIN:
     4064827146033
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Terrassen-Unterbau
terrassen unterbau
Eurotec Rastverbinder
mit Thermofix BS inox TX20 4,2x17 mm

Mit dem Rastverbinder von Eurotec können Start- und Enddielen bei Terrassen mit nicht sichtbarer Verschraubung montiert werden. Der Verbinder besteht aus Stecker und Aufnahme.

Zunächst wird die Aufnahme mithilfe der mitgelieferten Schrauben seitlich an der Unterkonstruktion befestigt. Anschließend wird der Stecker unterhalb der Terrassendiele angebracht und in die Aufnahme eingerastet. Auf diesem Wege ist eine schnelle und unproblematische Montage von Start- sowie Enddielen möglich. Durch die Rastfunktion des Verbinders wird ein großer Bereich von Aufbauhöhen der Unterkonstruktion abgedeckt.

Alle nicht sichtbaren Befestigungslösungen von Eurotec können für die Montage der restlichen Dielen verwendet werden.

Einfache und schnelle Montage der Start- und Enddielen
Verstellbereich von 19,5 – 45,5 mm*
Verwendbar mit Holz- als auch Aluminium-Unterkonstruktionen
Geeignet für seitlich genutete sowie nicht genutete Dielen
Material

PP-C (Polypropylen-Copolymer)
*Der Verstellbereich ergibt sich aus der Distanz vom oberen Steg des Steckers bis zum Befestigungspunkt des Clips an der Unterkonstruktion.

4 Thermofixschrauben 4,2 x 17 mm sind im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Grundpreis:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Eurotec, Rastverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.