Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonschlauch transparent FDA, 5 x 1 mm, 25 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Silikonschlauch transparent FDA, 5 x 1 mm, 25 m
Silikonschlauch transparent FDA, 5 x 1 mm, 25 m
Artikel-Nr.:
     5417S-p4936047
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4064907050670
EAN/GTIN:
     4064907050670
Suchbegriffe:
Lebensmittelschlauch
Silikonschlauch
silikonschlauch
Silikonschlauch • Gute Kälteflexibilität • Gute chemische Beständigkeit • FDA-konform • Einsetzbar in der Lebensmittelindustrie, der Pharmaindustrie sowie in der Elektroindustrie • Materialhärte: 60° Shore A • Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +180 °C • Farbe: transparent
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Schlauch-Ø innen:
5 mm
Grundpreis:
Ja
Schlauch-Ø außen:
7 mm
Max. Betriebsdruck:
0,45
Schlauchlänge:
25
Wandstärke:
1
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Außendurchmesser:
7
Rollenlänge:
25 m
Innendurchmesser:
5
Weitere Suchbegriffe: transparent, FDA,, 5, x, 1
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 24,57*
€ 31,57*
3 Tage
1
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 24,60*
€ 31,61*
Lager 5417
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 23,71*
€ 31,79*
2 Tage
1
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 25,73*
€ 33,08*
6 Tage
3
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 27,63*
€ 36,22*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 31,79*
€ 37,83
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 31,68*
€ 37,70
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 29,17*
€ 34,71
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 27,52*
€ 32,75
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 26,61*
€ 31,67
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 26,40*
€ 31,42
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 23,71*
€ 28,21
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,9484* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.