| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p4935853 Herst.-Nr.: 4025109240177 EAN/GTIN: 4025109240177 |
| | |
|
| | |
| TwinActiv VV ME508 • Mit praktischer Selbstklebung • Vollflächig überputzbar • Witterungsbeständig • Zur Abdichtung der Fensteranschlussfuge auf nahezu jedem Untergrund • Zuverlässige Abdichtung der Fenster und Montageanker durch anschmiegsames Vlies • Innen und außen einsetzbar • Erfüllt dabei die Empfehlungen der RAL-Gütegemeinschaft FDKS • Baustoffklasse DIN EN 13501-1 Klasse E • Wasserdampfdiffusion EN ISO 12572 zwischen 0,4 bis 20 m • Schlagregendichtheit DIN EN 1027 1050 Pa • Luftdurchlässigkeit DIN EN 12114, luftdicht, Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Ja | Hersteller: | Illbruck | Dicke: | 0,6 | Rollenlänge: | 75 | Breite: | 250 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 3 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 114,04* | € 140,70* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 115,81* | € 143,33* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 115,54* | € 143,99* | | | | | 4 Tage | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 124,44* | € 151,76* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 123,69* | € 154,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 114,04* pro Kartonage) | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 422,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|