Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-COLL Bremsenreiniger 5L Kanister


Menge:  Dosen  
Produktinformationen
E-COLL Bremsenreiniger 5L Kanister
E-COLL Bremsenreiniger 5L Kanister
E-COLL Bremsenreiniger 5L Kanister
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p4935773
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784615532
EAN/GTIN:
     4317784615532
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bremsenreiniger
bremsenreiniger 5l kanister e-coll
bremsenreiniger 5l
bremsenreiniger kanister 5l
Bremsenreiniger EE • Frei von aromatischen und halogenierten Kohlenwasserstoffen • Frei von Aceton, Butanol, Ethylacetat und Silikon • Entfettet durch spezielle Lösungsmittel • Trocknet schnell ab • Entfernt selbst hartnäckige Verschmutzungen gründlich und schonend • Reinigung von Trommel- und Scheibenbremsen, Bremsklötzen, Federn, Backen, Kupplungen, Belägen, Druckplatten und Kupplungsteilen allgemein, Getriebe, Vergaser, Benzinpumpen, Motorteile usw. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar;H315: Verursacht Hautreizungen;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS08 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
5 l
Hersteller:
E-COLL

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: E-COLL, 5L, Kanister
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
2
€ 6,99*
ab € 52,44*
€ 66,26*
2 Tage
286
2
Frei Haus
ab € 52,96*
€ 66,93*
Lager 5417
2
€ 4,90*
ab € 64,65*
€ 81,62*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Dosen
€ 81,62*
€ 97,13
pro Dose
ab 4 Dosen
€ 80,44*
€ 95,72
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 76,03*
€ 90,48
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 74,61*
€ 88,79
pro Dose
ab 1000 Dosen
€ 64,65*
€ 76,93
pro Dose
1 Dose enthält 5 Liter (ab € 12,93* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Dosen
Mindestbestellmenge: 2 Dosen ( entspricht € 163,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.