Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC Silicone 500 ml Spray Silikonölspray NSF H1


Menge:  Dose  
Produktinformationen:
CRC Silicone 500 ml Spray Silikonölspray NSF H1
CRC Silicone 500 ml Spray Silikonölspray NSF H1
CRC Silicone 500 ml Spray Silikonölspray NSF H1
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p4935757
Hersteller:
     CRC Industries
Herst.-Nr.:
     5412386005046
EAN/GTIN:
     5412386005046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multifunktionsspray
Multispray
Silikonspray
Silikonöl
Silikonölspray SILICONE NSF H1 • Pflegt Gummi, frischt Kunststoffoberflächen auf und ist mit allen Materialien gut verträglich • Mit Permalock-Spezialsprühkopf • Universell als Gleit- und Trennspray einsetzbar • Ideales Gleitmittel für Packmaschinen oder Förderbänder • Kann auch dann eingesetzt werden, wenn ein Lebensmittelkontakt nicht vollständig auszuschließen ist • Gemäß NSF-Kategorie H1 für die Lebensmitteltechnik registriert Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H315: Verursacht Hautreizungen;H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten;H222: Extrem entzündbares Aerosol
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Inhalt:
0,5 l
Hersteller:
CRC
Grundpreis:
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Trennmittel, silikonspray, CRC, Silicone, 500, ml, Spray, Silikonölspray
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,29*
€ 15,26*
2 Tage
2
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 12,41*
€ 16,50*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 14,24*
€ 18,92*
17 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 6,99*
ab € 15,33*
€ 19,04*
Lager 5417
12
pro Dose
€ 4,90*
ab € 17,01*
€ 20,94*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Dosen
€ 20,94*
€ 24,92
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 19,82*
€ 23,59
pro Dose
ab 120 Dosen
€ 19,42*
€ 23,11
pro Dose
ab 300 Dosen
€ 19,36*
€ 23,04
pro Dose
ab 600 Dosen
€ 19,31*
€ 22,98
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 17,01*
€ 20,24
pro Dose
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Dosen
Mindestbestellmenge: 12 Dosen ( entspricht € 251,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1372031
ab € 14,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.